Page 436 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 436
Utensili per idraulica e tubature
Tagliatubi CU-INOX Mini 16
Tagliatubi CU-INOX Pro
I tagliatubi Lenox CU-INOX Pro sono tagliatubi adatti a lavori pesanti, di alta precisione con azione telescopica. Corpo di metallo zincato e 4 rulli di acciaio inossidabile. Include un alesatore sostituibile del meccanismo per rifinire i tubi. Il tagliatubi include un taglierino circolare di ricambio fissato all’interno dell’impugnatura.
Tagliatubi in plastica
I mini tagliatubi Lenox sono leggeri con un’impugnatura ergonomica e una dimensione dello strumento ottimale.
La soluzione ideale per tagliare tubi in spazi di difficile Codice accesso.
Dimensioni di taglio
Prezzo unitario €
29,80
Per il taglio di tubi di plastica senza bavature Ø 6 - 35 mm (p. es. tubi rivestiti per l´elettroinstallazione). Non adatta per tagliare cavi. Con lama intercambiabile e retrattile in qualsiasi posizione. Sforzo minimo grazie alla speciale geometria dei taglienti e all´ottimo rapporto di trasmissione. Applicazione minima di forza grazie alla forma ergonomica dei manici e l´avanzamento graduale della lama. Corpo: lega di alluminio, verniciato rosso. Lama: acciaio speciale, temperate ad olio.
Prezzo Codice Numero Parte unitario €
C2713976 9410185 39,68
Alesatore
Facile da maneggiare. Acciaio indurito per una lavorazione precisa.
C3976167 3-35 mm
Codice
C3976169
Dimensioni di taglio
3-16 mm
Prezzo unitario €
10,70
Tagliatubi S2 CPVC
Tagliatubi CU-INOX Mini 25
I mini tagliatubi Lenox sono leggeri con un’impugnatura ergonomica e una dimensione dello strumento ottimale. La soluzione ideale per tagliare tubi in spazi di difficile
Taglia fino a 1” nominale (1-5/16” max. diametro esterno - 35mm). Per tutti i tipi di tubi di plastica come PVC, CPVC, PEX, PE & PB, e tubi flessibili.
Prezzo Codice unitario €
C3974585 28,64
Cutter per tubi flessibili e condotti in plastica
Per tagliare tubi rigidi di plastica a parete sottile (ad es. tubi rivestiti per l’elettroinstallazione) e tubi flessibili - anche con rinforzo in fibra - in resina sintetica e gomma fino al Ø 25 mm. / 1” dia. esterno. Non adatta per tagliare cavi. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Corpo utensile: resina sintetica, rinforzata in fibra
di vetro. Lame: acciaio speciale, temperato ad olio, intercambiabile
1 accesso. Codice
C3976170
Dimensioni di taglio
3-25 mm
Prezzo unitario €
13,93
Codice
C4181706
C4181707
Descrizione del prodotto
Alesatore
Alesatore
Prezzo Dimensione unitario €
10 mm -54 mm 98,95
6 mm -35 mm 49,95
Tagliatubi CU-INOX Mini 30
Adattatori per sbavature per rame e acciaio inossidabile
Numero di modello
9020185
Capacità di taglio
25 mm
Tipo manico
Tough fibreglass reinforced Plastic handles
Lunghezza
185 mm
I mini tagliatubi Lenox sono leggeri con un’impugnatura ergonomica e una dimensione dello strumento ottimale. La soluzione ideale per tagliare tubi in spazi di difficile accesso.
Prezzo Codice Dimensioni di taglio unitario €
C3976171 3-30 mm 18,26
Soluzione di facile utilizzo per sbavatura di tubi interna ed esterna. Grande risparmio di tempo.
Codice
C2714070
Numero di modello
9020185
Prezzo unitario €
35,00
Codice
C4181704
C4181705
Descrizione del prodotto
Raccordo utensile sbavatore I per 1.1006X
Raccordo lutensile sbavatore II per 7.0075
Prezzo unitario €
43,95
61,45
422
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8829
8828 8816
7365
8823 8817
11213
12334
7363