Page 435 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 435
Utensili per idraulica e tubature
CHIAVE MASTER 5 MULTIAPPLICAZIONE
Tagliatubi DURAMAG 35
Tagliatubi, in acciaio inox, 10-54 mm
Ampi rulli per una guida affidabile. Rapida regolazione con la guida telescopica con rocchetto con rilascio automatico a molla.
Chiave per armadio elettrico per tutti i soliti sistemi
di spegnimento tecnicoUna chiave per 5 applicazioni diverseIl meccanismo a doppia rotazione consente il posizionamento di quattro serrature diverseIl corpo alloggia una squadra da 5 mm e un portainserti da 1/4”, incluso il magneteComprende una tasca magnetica
per punte da 1/4” con profilo quadro da 7-8 mmCorpo in plastica, laccatoProfili della chiave pressofusi in zincoPratica clip di fissaggio
Prezzo Codice unitario €
C5058977 ***
CHIAVE MASTER 9 MULTIAPPLICAZIONE
Chiave per armadio elettrico per tutti i soliti sistemi di spegnimento tecnico Una chiave per 9 applicazioni diverse Il meccanismo a doppia rotazione consente
il posizionamento di otto blocchi diversi Il corpo alloggia una squadra da 5 mm indicata per le valvole del radiatore di areazione un portainserti da 1⁄4”, incluso il magnete Bloccaggio quadro: 5, 6, 7-8, 9-10 mm Bloccaggio triangolare: 7, 8-9, 10-11 mmChiave bidirezionale: 3-5 mmBloccaggio a semiluna: 6 mmPressofusa in zincoCatena di fissaggio con gancio a scatto
Possibilità di tagliare vicino a fiamme. Ruota di taglio di scorta nell’impugnatura.
Prezzo unitario €
97,45
Codice
C4181697
Capacità tubo
6 mm - 35 mm
Prezzo unitario €
35,95
Codice Capacità tubo
C4181701 10 mm - 54 mm
Tagliatubi automatico PL
Tagliatubi in acciaio SUPER 2”,10-60 mm
Ampi rulli per una guida sicura di ruote di taglio sul tubo. Facile controllo della pressione per un’ottimale trasmissione della forza sul tubo.
Sbavatore di tubi interno removibile. Ruote di taglio indurite specialmente formati.
Prezzo unitario €
96,95
Codice
C4181696
C3941092
Capacità tubo
6 mm - 67 mm
50 mm - 125 mm
Prezzo unitario €
85,95
146,95
Codice
C4181699
Capacità tubo
10 mm - 60 mm
Tagliatubo Close quarter
1
Tagliatubi 35, in acciaio inossidabile
Codice
C5015888
TAGLIATUBI 30 Pro, 3-30 mm
Prezzo unitario €
***
Taglio esterno privo di sbavature. Possibilità di tagliare vicino a fiamme.
Questi tagliatubi close quarter sono ideali per un’accessibilità ottimale in spazi stretti e confinati come stretti contro un muro. Taglia il rame con solo pochi giri. Il tagliatubi si stringe sul tubo, tagliando mentre si gira. Taglierini circolari di ricambio disponibili.
Sbavatore interno ritraibile e ruota di taglio di ricambio nell’impugnatura. Per tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio sottile.
Codice
C4181700
Capacità tubo
6 mm - 35 mm
Prezzo unitario €
36,95
Codice
C3974581
C3974582
C4189572
Dimensioni di taglio
15 mm
22 mm
28 mm
Prezzo unitario €
26,70
29,88
34,97
Codice Capacità tubo
C4181702 3 mm - 30 mm
Prezzo unitario €
13,45
Utensili a mano e immagazzinamento
421
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12180 199171
199167
11918 11898
11890
8819
11917
10221