Page 423 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 423
Seghe e taglierini
Coltello di sicurezza e universale con molla di ritorno autocaricante
Coltello di sicurezza FATMAX - Sicurezza automatica
Taglierini universali - Lama retrattile
Impugnatura pressofusa di alta qualità completa di tre lame standard per usi pesanti.
Prezzo Codice unitario €
C4971990 3,98
• Doppio scopo: Può venire utilizzato come un coltello universale convenzionale o come coltello di sicurezza con lama retrattile dotata di molla di ritorno.
• Quando è impostato in modalità di sicurezza, la lama si ritrae automaticamente dopo aver terminato il taglio • Premere il tasto per bloccare o sbloccare la funzione di lama retrattile con molla di ritorno.
Struttura pressofusa con presa bimateriale. Autoretraibile per sicurezza - la lama si ritrae automaticamente quando il contatto è perso. La lama si resetta per una maggiore sicurezza. Conservazione delle lame sul coltello. Cutter avvolgente integrato - 2 coltelli in 1.
Prezzo Codice unitario €
• Completo di 5 lame nel serbatoio
Codice
C6817714
Coltello retrattile standard
Prezzo unitario €
7,07
C6862073
***
Taglierino retrattile con impugnatura mor- bida
Taglierino retrattile di alta qualità. Corpo in metallo con pannelli dell’impugnatura morbidi per facilitare l’impugnatura. Sistema di cambio lama rapido.
Prezzo Codice unitario €
C4971991 7,13
Taglierino
Ritrazione in tre fasi per profondità di taglio multiple. La vite vincolata permette un accesso libero alle lame di ricambio e previene perdite durante il cambio delle lame. Angolo di spoglia ottimizzato per ridurre lo sforzo / Struttura leggera in alluminio altamente resistente per una maggiore durata / Custodisce al suo interno fino a un massimo di cinque lame.
Prezzo Codice unitario €
C3958126 5,40
Coltello autoretrattile
Design multifunzionale con due impostazioni della
lama per un utilizzo normale o come taglierino. La progettazione a becco incrociato elimina il rischio che il becco si rompa. Rende il lavoro più sicuro con l’utilizzo di componenti interni vincolati e con una tenuta magnetica della lama. Completo di una lama bimetallica a prova di rottura.
Prezzo Codice unitario €
C3970397 6,63
Coltello retrattile per costruzioni generali
Coltello leggero e robusto per tutti i tipi di lavori. Il meccanismo di apertura a spinta e scorrimento fornisce un accesso alla lama senza attrezzi, per sostituzioni della lama rapide.
Un coltello solido e duraturo con parti sicure, per prevenire la caduta/perdita di componenti e alloggio della lama che rende molto semplice la pulizia dopo l’utilizzo.
L’impugnatura a leva consente all’utilizzatore di tagliare facilmente a tiro.
1
10,04
Codice
C4189711
Coltello retrattile Pro-Touch X
Prezzo unitario €
Taglierino retrattile autocaricante da 9 mm completo di 5 lame.
Prezzo Codice unitario €
C5103032 6,54
Meccanismo rapido di sostituzione della lama per una rimozione semplice della lama senza aprire il coltello. Possibilità di conservare fino a 10 lame nella custodia incernierata.
Impugnatura a leva per tagliare a tiro.
Coltello ideale per diverse professioni da utilizzare in numerose applicazioni.
È inoltre dotato di ingresso senza attrezzi. Retrazione agevole in 3 fasi per profondità di taglio multiple.
Angolo di taglio ottimizzato per sforzo ridotto.
Prezzo Codice unitario €
C4189710 11,58
Utensili a mano e immagazzinamento
409
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35987
26949
26657
38290
38292
165003
9277
9278
200277