Page 424 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 424
Seghe e taglierini
Coltello pieghevole FK150
La tecnologia brevettata BladeLock mantiene la lama fissa in posizione. Blocco del rivestimento per un utilizzo con una mano sola. Tre lame incluse. Conservazione integrata delle lame, tagliafili incluso.
Coltello con lama retrattile 99E
Struttura in zinco pressofuso con autobloccante. Lama retrattile e vano interno per il posizionamento della lama. Dotato di lame.
Codice
C6023313
Coltello pieghevole FK250
Prezzo unitario €
13,50
Codice Lunghezza (mm)
C3958179 155
Coltello di sicurezza con ritorno elastico
Prezzo unitario €
8,32
La tecnologia brevettata BladeLock mantiene la lama fissa in posizione. Il cacciavite pieghevole e la possibilità di conservare una punta aggiuntiva da 1” per sostituzioni rapide fornisce una maggiore versatilità all’utensile. Tre lame incluse. Contiene internamente lame di ricambio, tagliafili incluso.
Coltello di sicurezza con sistema di ritorno elastico e lama a molla che si ritrare quando viene rilasciata la guida. Dotato di lame.
Codice
C6023314
Coltello di sicurezza pieghevole
1
Prezzo unitario €
15,53
Codice Lunghezza (mm)
C3958184 155
Coltello a cambio rapido
Prezzo unitario €
8,64
Coltello di sicurezza pieghevole e tascabile con ritrazione automatica per una maggiore sicurezza. Materiale ad alta visibilità e cambio della lama senza utensili.
Coltello in zinco fuso con lama a cambio rapido. Vano interno per il posizionamento della lama e fasce laterali in gomma. Dotato di lame.
Codice
C6862074
Coltello con lama ripieghevole nel manico
Impugnatura in plastica confort
Scomparto taglienti con 5 lame di ricambio Cuscino mobido per la max. pressione di appoggio Supporto per cintura
Imballato SB
Prezzo unitario €
Codice
C3972239
Lunghezza (mm)
155
Prezzo unitario €
10,88
Coltello pieghevole retrattile FatMax®
Coltello pieghevole retrattile in zinco con vano interno per il posizionamento della lama e fasce in gomma. Lama a cambio rapido. Dotato di lame FatMax®.
Codice Brand Item ID
C6766878 DBKPH-EU
Lunghezza della lama
28 mm
Lunghezza totale
160 mm
Prezzo unitario €
15,64
Codice Lunghezza (mm)
C3973624 155
Prezzo unitario €
10,56
410
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
195783 200280 38568 38567
9568 9567 9566 9564