Page 422 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 422
Seghe e taglierini
Coltello con lama a scatto Dynagrip
Coltello a scatto con impugnatura in gomma e guida per lama in acciaio inossidabile. Sistema di blocco lama.
Lame a scatto 9 mm
Lame a scatto 18 mm
Lame a scatto per uso generico con 12 segmenti. Contenute all’interno di un dispenser.
Lame a scatto per uso generico con 7 segmenti. Contenute all’interno di un dispenser.
Codice Larghezza lama
C3940827 9 mm
C2557144 18 mm
Prezzo unitario €
4,28
7,12
Codice Quantità di contenuti
C4199913 10,000
C4199915 100,000
Lame a segmenti staccabili 18 mm
Prezzo unitario €
3,82
25,40
Codice
C4199914
C4199916
Quantità di contenuti
10,000
100,000
Prezzo unitario €
5,52
33,56
Lame per coltello a scatto in carburo di tungsteno
Taglierino autobloccante con lame a seg- menti
• Resistente ai solventi, struttura in metallo per una maggiore resistenza
• Cambio della lama rapido e semplice che non richiede utensili grazie alla rotella dentellata
Lame a segmenti staccabili 18 mm spesse 0,5 mm in confezioni di plastica argentata da 10 lame.
Prezzo Codice unitario €
C5103027 1,59
Ideale per operazioni di taglio e rifilatura leggere. 8 incrementi per lama.
Lame per coltello a scatto per lavori pesanti con estremità in carburo di tungsteno per una maggiore capacità di taglio. 5 x lame più taglienti e più lunghe delle lame standard.
Quantità di contenuti
5,000
10,000
50,000
5,000
20,000
Larghezza Prezzo
Lame per taglierino in acciaio al carbonio 18 mm
Codice
C3940813
C2694138
Larghezza lama
9 mm
Prezzo unitario €
6,40
Codice
C4199964
C4199965
C4199966
C4199967
C4199968
lama
18 mm
18 mm
18 mm
25 mm
25 mm
unitario €
5,44
9,12
33,60
8,32
32,64
18 8,80
Coltelli a lama a scatto FatMax®
1
Lame a segmenti staccabili 25 mm
Coltello a scatto bimateriale con cartuccia in acciaio per 6/4 lame. Carico lama e chiusura lama automatico. Dispositivo di scatto lama nell’impugnatura.
Codice Quantità di contenuti
C3948113 5,000
C3948114 10,000
C3948115 50,000
Prezzo unitario €
2,15
3,86
10,70
Lama a segmenti staccabili 25 mm spessa 0,7 mm confezione in plastica da 25 lame.
Codice
C3954912
C2148306
C3972234
Larghezza lama
9 mm
18 mm
25 mm
Prezzo unitario €
5,60
9,60
12,00
Lame per taglierino bimetalliche blu 18 mm
A prova di rottura per sicurezza assoluta Tecnologia con chiusura leggera
Affilatura 3 volte più duratura rispetto alle lame in carbonio per taglierino tradizionali
Codice
C5103024
Prezzo unitario €
9,74
Lame per taglierino in acciaio al carbonio 25 mm
Lame per taglierino in acciaio al carbonio 9 mm
Ideale per molte applicazioni
Ideale per operazioni di taglio pesanti 13 incrementi per lama.
Ideale per operazioni di taglio e rifilatura leggere 7 incrementi per lama.
Codice
C3954487
Quantità di contenuti
5,000
Prezzo unitario €
3,46
4,40
23,06
Prezzo Codice Quantità di contenuti unitario €
C3948118 10,000 3,08
C2147968 8,000
C3953749 50,000
Codice
C4189540
C4189541
Quantità di contenuti
5,000
10,000
Prezzo unitario €
4,14
7,92
408
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8856
9574
44701
9590
8857
8887
35953
9593
9269
36022
9550
9594