Page 421 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 421
Seghe e taglierini
Taglierino con lame a segmenti staccabili da 9 mm
Taglierino con lama a segmenti staccabili
Taglierino ProTouch
Becco sottile per massima visibilità della superficie tagliente
Opzione di caricamento automatico della lama Cartuccia per conservare 3 lame
Corpo in robusto alluminio fuso con guida della lama in acciaio inossidabile, cappuccio incernierato Impugnatura ProTouch per una presa sicura e miglior comfort
K400 Taglierino con lama a segmenti staccabili da 9 mm bloccabile in metallo nero.
Taglierino con lama a segmenti staccabili bloccabile in plastica nera 18 mm con estensione in metallo.
Prezzo Codice unitario €
C5103034 3,77
Taglierini con lame a segmenti staccabili
Manico in ABS con presa in TPR. Lama a 4 sezioni - 0,5 mm di spessore.
Codice
C5103033
Prezzo unitario €
2,96
Codice
C4189704
C3953748
Lunghezza della lama
9 mm
18 mm
Prezzo unitario €
7,72
10,39
Taglierino con lame a segmenti staccabili da 9 mm
Taglierino professionale con blocco a vite
Taglierino con lama a segmenti staccabili da 9 mm completo di lame a segmenti staccabili da 3-9 mm
Codice
C5074230
C5074231
Taglierino
Larghezza lama
18 mm
25 mm
Prezzo unitario €
9,33
10,69
Dotato di lama bimetallica
Filettatura della vite per comodo fissaggio della lama
controllato dall’utilizzatore 1 Cartuccia per conservare 2 lame
Corpo in robusto ABS con guida della lama in acciaio L’impugnatura ruvida fornisce maggior controllo dello
strumento
Configurazione a becco sottile per massima visibilità
Cappuccio per estremità incernierato
Prezzo Codice unitario €
C6877121 4,36
Lame per coltelli a segmenti staccabili da 9 mm
Codice
C4189707
C4189703
Lunghezza della lama
18 mm
25 mm
Prezzo unitario €
7,04
13,90
Coltelli con lama a scatto
Formato comune.
Confezione da 10 lame per coltelli a segmenti staccabili da 9 mm.
Prezzo Codice unitario €
C6877122 1,60
Regolazione della lama autobloccante Cappuccio amovibile utile anche per la rottura di ciascun segmento della lama
Corpo in plastica ABS stampata con dispositivo di scatto per lama nell’impugnatura.
Codice
C4189705
C4189706
Lunghezza della lama
9 mm
18 mm
Prezzo unitario €
1,84
3,08
Codice
C3961695
C3940824
Larghezza lama
9 mm
18 mm
Prezzo unitario €
2,09
4,16
Utensili a mano e immagazzinamento
407
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192091
192090
36021
9274
33465
35990
9573
9263
9267