Page 425 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 425
Seghe e taglierini
Lama per taglierino da rifinitura per usi pesanti 2 tacche 4 fori
Coltello retrattile in titanio
Coltelli universali - Lama fissa
• Leggera struttura in alluminio che unisce semplicità di utilizzo e durata
• Robusta rotella in ottone di alta qualità per un blocco efficiente della lama
• Ideale per il taglio di precisione di materiali dai più flessibili ai più resistenti (carta, cartone, plastica, pelle) • Dotato di cinque lame
Prodotta a Sheffield, si adatta alla maggior parte dei coltelli standard.
Impugnatura pressofusa di alta qualità completa di tre lame standard per usi pesanti.
Codice
C5103025
C5103026
Tipo di confezione
dispenser di 10 lame, 100 lame per scatola
VCI confezione da 5 lame, 100 lame per scatola
Prezzo unitario €
1,21
8,26
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C4109562
Coltello retrattile Fatmax Xtreme
Prezzo unitario €
16,48
C4971989 3,50
Coltello a lama fissa 199
Corpo in lega di zinco con esterno zigrinato per facilitare l’impugnatura. Con sistema autobloccante. Dotato di lame.
Lame trapezoidali in acciaio al carbonio
• Struttura in carbonio
• Si adattano a tutti i coltelli trapezoidali IRWIN® Per tutte le operazioni di taglio e rifilatura generali.
• Alloggiamento in alluminio pressofuso per una maggiore resistenza e durata
• Dotato di cinque lame di ricambio
• Contiene fino a quindici lame per minori tempi di ricarica
Codice Lunghezza (mm)
C3958178 140
Coltello fisso Fatmax Xtreme
Prezzo unitario €
5,92
Codice
C3940208
C3940209
Prezzo Quantità di contenuti unitario €
1,000 1,54
10,000 2,69
• Becco magnetico che trattiene la lama in posizione durante il cambio
Prezzo Codice unitario €
1
Lame trapezoidali per taglierino in acciaio al carbonio 4 punte
C3970502
SQZ150003 Coltello lama retrattile
16,80
• Alloggiamento in alluminio pressofuso per una maggiore forza e durata
• Becco magnetico che trattiene la lama in posizione durante il cambio • Contiene fino a quindici lame per minori tempi di ricarica
• Offre in dotazione dieci lame per lavori pesanti
Prezzo Codice unitario €
C6070761 16,00
Una nuova invenzione unisce la robustezza di una lama trapezoidale tradizionale alla maggior durata della punta di una lama per taglierino.
Gli angoli rigati forniscono 4 punte affilate (vs 2 della lama trapezoidale standard) che raddoppiano la durata della lama.
I 4 incavi in cima alla lama consentono alla lama di essere estesa e di mantenere la lunghezza della lama dopo aver tolto delle sezioni.
Coltello universale lama retrattile, con cambio lama rapido
6 lame di ricambio sono alloggiate in uno speciale compartimento
Prezzo Codice unitario €
C1252268 14,32
Codice
C4189542
C4189489
C4189543
Quantità di contenuti
Prezzo unitario €
5,000 1,70
10,000 3,08
100,000 20,08
Utensili a mano e immagazzinamento
411
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8362 44696
44695
44700
9570
26983
9279
8858
35956