Page 420 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 420
Utensili di misurazione Livella
466-800 Livella con sezione in alluminio anodizzato
Livella Torpedo FatMax® XtremeTM
Livella digitale Fatmax
Livella Torpedo in alluminio con magneti in terre rare. Una fiala verticale, una orizzontale e una rotante - tutte ingrandite e in un blocco solido. 10 anni di precisione garantita.
Livella con sezione in alluminio anodizzato
Estremità con gomma paraurti
Elevata precisione con accuratezza ± 0.5 mm per metro Profili molati a macchina e scanalatura a V sul fondo per una facilità d’uso sui tubi
Profilo di grosso spessore per rispondere alle esigenze più elevate
Bolle di grande dimensione aiutano la lettura anche in aree poco luminose
Scala di misurazione marcata a laser (solo a scopo indicativo)
Disponibile anche in versione magnetica da 400 mm a 1200 mm (-M)
• Lettura a 360° – funziona anche capovolta. Funziona in tutte le posizioni
• La funzione HOLD la rende semplice da utilizzare anche in condizioni di scarsa illuminazione
• Lo schermo LCD semplifica la lettura delle misurazioni
Lunghezza Prezzo
Codice
C3949344
(mm) Precisione
250 ± 0,5 mm/m
unitario €
21,84
Codice
C3976135
C3976136
Lunghezza
40 cm
60 cm
Prezzo unitario €
48,48
59,76
Livella ad acqua Classic Box
Codice
C3419858
C3419859
C4187504
C4187505
C4187501
C4187502
C3419857
C4187503
Lunghezza
250 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1800 mm
2000 mm
Prezzo unitario €
17,01
18,31
25,14
27,83
32,14
35,64
48,42
57,37
Livella angolare digitale
Livella a sezioni magnetica
Livella ad acqua con profilo in alluminio e fiale in blocco solido. Superfici di livellamento fresate.
1 Codice C4199900
C4199901
Lunghezza Precisione (mm)
± 0,5 mm/m 600
± 0,5 mm/m 1200
Prezzo unitario €
15,60
27,84
Livella ad acqua FatMax® XtremeTM
Livella con sezione in alluminio anodizzato
Estremità con gomma paraurti
Elevata precisione con accuratezza ± 0,5 mm per metro Profili molati a macchina e scanalatura a V sul fondo per una facilità d’uso sui tubi
Profilo di grosso spessore per rispondere alle esigenze più elevate
Bolle di grande dimensione aiutano la lettura anche in aree poco luminose
Scala di misurazione marcata a laser (solo a scopo indicativo)
Disponibile anche in versione magnetica da 400 mm a 1200 mm (-M)
• Bolle con fialette orizzontali e verticali • Chiaro schermo LCD
Codice Lunghezza
C3976138 40 cm
Precisione
±0,1o
Prezzo unitario €
110,72
Livella ad acqua con fiale ingrandite in un blocco solido. Superfici di livellamento fresate e 10 anni di livellamento garantiti.
Lunghezza Prezzo
Codice
C4986855
C5001755
C5057743
Descrizione del prodotto
800MM BOX LEVEL MAGNETIC
1000MM BOX LEVELMAGNETIC
1200MM BOX LEVELMAGNETIC
Prezzo unitario €
31,73
36,45
46,79
Codice (mm)
C4199903 600
C4199904 1200
C4199905 1800
C3954938 2000
Precisione
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
unitario €
27,60
42,80
65,52
66,40
406
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
9559
9549
9557
41408
8715
44707
44706