Page 416 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 416
Utensili di misurazione misuratori a rotella | Utensili di misurazione Laser
Metro a nastro standard
Il metro a nastro standard IRWIN è disponibile con lunghezza di nastro di 3, 5 e 8 m. È dotato di nastro rivestito in acrilico e di impugnatura Pro Touch.
Grazie alla piastra metallica alla base, ai due rivetti e all’occhiello, l’uncino (la parte più debole di un metro a nastro) viene rinforzato.
Questo, oltre alla struttura in ABS + TPR, rende il prodotto molto resistente.
Rotella Metrica Powerlock
Rotella metrica di misurazione retraibile, precisione classe II con lama rivestita per resistenza all’abrasione. Estremità con gancio a uncino con custodia ABS:
Rotella metrica Powerwinder Fibreglass
Telaio aperto, precisione Classe II, nastro fiberglass con lama a doppio lato e rapporto di trasmissione 3:1 per un riavvolgimento rapido. Custodia in ABS.
Codice
C4189582
C4189583
C4189584
Lunghezza
3m
5m
8m
Prezzo unitario €
2,37
3,82
5,36
Codice
C4199896
C4199897
C3951539
Lunghezza della lama
3 m
5 m
8 m
Prezzo unitario €
10,00
13,44
20,08
Rotelle metriche FatMax® XtremeTM
Metro a nastro XP
Lunghezza della lama
30 m
60 m
100 m
Larghezza Prezzo
Codice
C4120471
C4120472
C4120473
lama
13 mm
13 mm
13 mm
unitario €
25,84
35,52
50,00
Dati chiave: 2,3 m e larghezza del nastro: Manicotto in nylon da 25 mm e lama stampata su due facce con una durata 20 volte maggiore rispetto al rivestimento IRWIN standard Numero di rivetti: 4 pannelli laterali in acciaio: Custodia protettiva aggiuntiva Fast Lock con impugnatura Pro Touch
Rotella metrica di misurazione retraibile, precisione classe II con lama rivestita per resistenza all’abrasione. Lunghezza di 4 m aperta e altamente visibile con lama nero su grigio. Estremità a gancio maggiorato con custodia ABS.
Metro laser TLM65 SD
1 Codice C4189580
C4189581
Prezzo unitario €
14,78
18,49
Codice
C4199898
C4199899
Lunghezza della lama
5 m
8 m
Prezzo unitario €
26,00
30,56
Lunghezza
5 m
8 m
Metro a nastro professionale
Rotella Metrica Tylon
Per ogni tipo di misurazione. Misurazione regolare, sopraelevata e verticale.
Stacco di 1,4 m e bloccaggio rapido
Rivestito in nylon con nastro stampato su entrambi i lati durata doppia vs rivestimento standard IRWIN Larghezza del nastro 16 mm
Magneti a uncino Impugnatura Pro-Touch
Il laser digitale a breve distanza misura con una funzione di misurazione continua. Funzione di calcolo dell’area e del volume. Selezione di misurazione metrica e imperiale.
Precisione
+/-3 mm
Campo di misurazione
0.5 - 20 mtr
Rotella metrica di misurazione retraibile, precisione classe II con lama rivestita in Tylon per resistenza all’abrasione. Estremità con gancio a uncino con custodia anti-urto.
Codice
C6862081
Numero di modello
STHT1-77032
Prezzo unitario €
Codice
C4120423
C4120424
C4120422
Lunghezza della lama
3 m
5 m
8 m
Prezzo unitario €
3,69
7,28
Codice
C4189576
C4189577
C4189578
Prezzo Lunghezza unitario €
3 m 6,03
5 m 10,62
8 m 12,47
12,08
402
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
9553
9157
9159
9149
9554
9551
200308
9556