Page 414 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 414
Utensile di presa | Multiattrezzo | Utensili di fissaggio
Rivettatrice fornita con 4 testine intercam- biabili 1741B
Strumento magnetico per il recupero
MTT151 Multiutensile per lavori pesanti
Codice Dimensione
C3068384 2,4 3,2 4 4,8 5 mm
Prezzo unitario €
28,00
Prezzo unitario €
42,00
Rivettatrice fornita con 4 testine intercam- biabili 1741BP
La penna magnetica telescopica di alta qualità per il recupero sta comodamente in tasca, ma può allungarsi fino a 650 mm e contiene un potente magnete al neodimio.
Corpo in alluminio resistente
Anodizzato con finitura arancione
18 funzioni disponibili
Lame in acciaio inossidabile
In astuccio resistente e agganciabile alla cintura
Lunghezza - Codice retratto
C4968910 145 mm
2509 Utensile di presa
Lunghezza estesa
650 mm
Prezzo unitario €
5,22
Codice
C4187526
Numero di funzioni
18
Prezzo unitario €
24,17
Multiattrezzo 12 in 1
Codice Dimensione
C4400340 2,4 3,2 4 4,8 5 mm
Rivettatrice ultra compatta con regolazione di forza e 4 testine intercambiabili
Per afferrare pezzi molto piccoli Apertura massima 14 mm
Cordone flessibile con anima di acciaio
1 Finitura: cromata
Codice Lunghezza unitario €
C3411702 525 mm 43,94
Multiattrezzo 12 in 1 per uso quotidiano. Include pinze, sega, tronchese, lame di coltello e cacciaviti. Completo di custodia.
Prezzo unitario €
32,00
Prezzo
Codice Dimensione
C4158581 2,4 3 3,2 4 4,8mm
1467-520 Rivettatrice lunga
Codice
C3972316
1467-250 Rivettatrice
Prezzo unitario €
13,20
Sollevatore magnetico 640
• Con asta flessibile e manico di plastica • Rivestito di nickel brillante
Rivettatrice di uso generale con 4 differenti teste intercambiabili per rivetti con capacità: 2.4 3.2 4.0 4.8 mm
Include una chiave per il cambio delle teste
Rivettatrice con manici lunghi per una maggiore effetto leva
Da utilizzare con con rivetti di alluminio, acciaio e acciaio inossidabile, con capacità: 3.2 4.0 4.8 6.0 6.8 mm
Un contenitore trasparente raccoglie i chiodi dopo la rivettatura
Codice
C2715105
C2715107
Lunghezza totale
460 mm
520 mm
Prezzo unitario €
23,48
43,05
Prezzo unitario €
Codice
C3408685
Lunghezza
520 mm
Prezzo unitario €
124,50
Codice
C3641733
Lunghezza
250 mm
38,49
400
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6640
8262
26691
8689
9652
8725
8690
41425
41424
41422