Page 415 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 415
Utensili di fissaggio | Utensili di misurazione Regole | Utensili di misurazione misuratori a rotella
2M Metri Bianco pieghevole Rule-10 seg- menti con estremità in metallo
Rivettatrice compatta per lavori pesanti
Righello in legno 2M
Righello in legno 2 m realizzato in betulla
Dimensioni metriche/imperiali (WR2) o metriche (WR2- MM)
Codice
C4158580
C2726747
Lunghezza totale
280 mm
330 mm
Prezzo unitario €
50,00
60,00
Materiale: fibra di vetro rinforzata con poliammide. Scratch, meteo e resistente ai prodotti chimici. Articolazioni: visualizzarloFree, usura articolare libero resistente e manutenzione con perno a molla in acciaio per la tensione costante.
Utile 90 ° snap-in-posizione.
Scala: Profondo nero goffrato scala in incrementi di 1 mm. Ogni 10 centimetri è contrassegnato in rosso. Precisione: conformità CE, classe di precisione standard dell’UE III.
Descrizione del prodotto
2M WOOD RULE MM+INCH 10 BLADE
2M WOOD RULE MM 12 BLADE 2M WOOD RULE MM 10 BLADE
Prezzo unitario €
3,48
Regole metriche end quadrati
Codice
C5059085
C5059086
C5059087
Tipo
Metric & Imperial
Codice
C6909545
Prezzo unitario €
7,88
Metric 3,50 Only
Metric 4,23 Only
2M Nastro di misurazione
2M Metri bianco pieghevole regola con inclinazione e profondità Measurment -10 Segmenti con estremità in metallo
Realizzato in acciaio di alta qualità e completamente bonificato con finitura cromo satinato antiriflesso. Graduazioni incise da maestri vetrai precise per la precisione ripetuto.
Specifiche:
Regole laureati entrambi i lati: 1.0mm & 0,5 millimetri Conforme alla CEE-Classe 1, Rif 73⁄362 / CEE
Codice
C3975513
C3975514
C1695960
Lar-
ghezza Prezzo
Materiale: fibra di vetro rinforzata con poliammide. Scratch, meteo e resistente ai prodotti chimici. Articolazioni: visualizzarloFree, usura articolare libero resistente e manutenzione con perno a molla in acciaio per la tensione costante.
Utile 90 ° snap-in-posizione.
Scala: Profondo nero goffrato scala in incrementi di 1 mm. Ogni 10 centimetri è contrassegnato in rosso. Precisione: conformità CE, classe di precisione standard dell’UE III.
Extra: Leggibile da entrambi i lati attraverso una seconda scala indietro di corsa (Recto Verso).
La misura della profondità con indicatore di profondità push-out.
Misurazione dell’angolo di ancoraggio di profondimetro in foro di fissaggio.
2m nastro di misurazione. In ABS. CE Clas 2 Lame 11 Matt giallo nylon antiriflesso rivestito lama
Nero clip per cintura e gancio finale. Verticale spiccano 1.8M
Lunghezza Tipo/i
totale
19 mm
25 mm
29 mm
Spessore
1 mm
1 mm
1 mm
unitario €
10,68
17,85
44,69
150 mm
300 mm
600 mm
Rigid
Rigid
Rigid
Horizonatal spiccano 1.4M.
Codice
C6906321
Misuratori a rotella
1
2,16
Prezzo unitario €
Fine è quadrato metriche inglesi
Codice
C6909546
Righello in legno 1M
Prezzo unitario €
10,46
Regole estremità quadrata sono realizzati in acciaio di alta qualità britannica bonificato e sono conformi
a BS 4372-1968 per la precisione. Inciso da maestri vetrai precisi con finitura cromo satinato e lauree anneriti per la resistenza all’usura e la visualizzazione non-abbagliamento. Lato anteriore segnato 64esimi e 32nds: figurati in pollici. Retro segnato 1,0 millimetri e 0,5 millimetri: figurato in millimetri.
Righello in legno 1 m realizzato in betulla
Dimensioni metriche/imperiali (WR1) o metriche (WR1- MM)
Valigetta in acciaio inossidabile e gomma nera Doppio arresto Punta magnetica Lama MID (11) Lama con rivestimento in nylon Fascetta per il polso in tessuto
Codice
C3944358
C3944359
C3944361
Lunghezza
150mm/6”
300mm/12”
600 mm
Prezzo unitario €
10,68
17,86
***
Codice
C5059083
C5059084
Descrizione del prodotto
1M WOOD RULE MM+INCH 5 BLADE
1M WOOD RULE MM 6 BLADE
Tipo
Metric & Imperial
Prezzo unitario €
2,60
Codice
C5045090
C5045091
C5045092
Lunghezza nastro
3 m
5 m
8 m
Prezzo unitario €
5,08
7,53
12,26
Metric 2,60 Only
Utensili a mano e immagazzinamento
401
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
135271
135267
41416
41409
202565
202564
32442
201399
41410