Page 417 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 417
Measuring Tools Lasers | Utensili di misurazione pinza | Utensili di misurazione spessimetri
Misuratori laser - Misuratori laser distanza
Misuratore distanza laser per una misurazione rapida e semplice e un stima della distanza e del volume. Puntantore laser. Misurazione continua e funzioni Pitagora. Schermo LED retroilluminato.
Calibri da esterno
Numero
Distanza nominale sensore (M)
30
100
Precisione
± 2 mm
± 1 mm
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP40
IP54
Prezzo Numero di modello unitario €
71,48
163,28
Codice
C4199959
C4199969
Laser Cubix Box
Laser autolivellante con diode laser singolo diviso con lente. Interruttore di alimentazione/blocco a tre posizioni Slot per connessione rapida ai supporti accessori (in dotazione).
Design convenzionale europeo con bracci rastremati e sezione piatta. Finitura lucida su tutte le superfici, compresa la molla in acciaio legato. Regolazione dadi solida. I divisori hanno punte rinforzate.
Codice
C4971540
Set spessimetri
Dimensione
150 mm
Dimensione
6 in
Prezzo unitario €
26,20
1
Precisione
0.8mm / m
Campo di misurazione
0 - 8 mtr
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C6862086 STHT1-77340
Calibri da interno
Design convenzionale europeo con bracci rastremati e sezione piatta. Finitura lucida su tutte le superfici, compresa la molla in acciaio legato. Regolazione dadi solida. I divisori hanno punte rinforzate.
Prezzo Codice Dimensione Dimensione unitario €
C4971541 150 mm 6 in 10,78
Spessimetri di precisione con lame in acciaio rastremate, temprate e lucidate. Ogni lama riporta la misura e può essere ripiegata nella valigetta di metallo lucidata.
Codice Lunghezza della lama
C4972095 100 mm/4 in
Intervallo di grandezza
0,05 - 1,0mm
Prezzo unitario €
10,76
Utensili a mano e immagazzinamento
403
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26606 200313 9806
26681 26602