Page 418 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 418
Utensili di misurazione spessimetri | mitra piazze | Smussi scorrevoli
Spessimetri
Gli spessimetri SKF si possono usare come alternativa al metodo SKF Drive-up per misurare il gioco interno dei cuscinetti orientabili a rulli durante le registrazioni.
Ne esistono due tipi, uno con 13 lame lunghe 100 mm e l’altro con 29 lame da 200 mm.
Squadre ad angolo retto
Le squadre raggiate sono utilizzate per tracciare linee, testare angoli e lunghezza
di angoli; 250, 300 e 350 mm. Gli smussi scorrevoli sono utilizzati per marcare la lunghezza dell’angolo; 250 e 300 mm. Tutti gli strumenti di misurazione sono in blocco d’alluminio con lama in acciaio. Le misure sono incise sulla superficie per garantire lunga durata. Gli strumenti sono prodotti secondo tolleranze molto piccole, ecco perché gli strumenti di misura IRWIN sono estremamente precisi. Supporto per l’angolo per un posizionamento preciso.
Codice
C3954463
C3971719
C3954464
Smussi scorrevoli.
Dimensione
250 mm
300 mm
350 mm
Prezzo unitario €
15,10
16,40
18,26
• Per misurazioni di alta precisione
• Il 729865 A è fornito in una custodia di plastica • Il 729865 B è fornito in una custodia di acciaio
Codice
C0177664
C0177665
Numero Parte
729865A SKF
729865B SKF
Intervallo di grandezza
0,03 - 0,30
0,05 - 1,00
Prezzo unitario €
31,20
74,35
1547 Spessimetro professionale
1
Gli smussi scorrevoli sono utilizzati per marcare la lunghezza dell’angolo; 250 e 300 mm. Tutti gli strumenti di misurazione sono in blocco d’alluminio con lama in acciaio. Le misure sono incise sulla superficie per garantire lunga durata. Gli strumenti sono prodotti secondo tolleranze molto piccole, ecco perché gli strumenti di misura IRWIN sono estremamente precisi. Supporto per l’angolo per un posizionamento preciso.
Codice
C3954466
C3954467
Goniometro universale
Dimensione
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
19,07
19,07
Assortimento di spessimetri per la regolazione dell’anticipo Composto da 20 lame da 0.05 a 1.0 mm
Codice
C3408835
1544 Spessimetro professionale
Prezzo unitario €
7,97
Assortimento di spessimetri per la regolazione dell’anticipo
Composto da 26 lame da 0.03 a 0.1 mm con incremento 0.01 mm e da 0.10 a 1.0 mm con incremento da 0.05 mm
Prezzo Codice unitario €
C3408834 9,76
Display e nonio con cromatura opaca, lente di ingrandimento per una lettura facile della scala, quadrante goniometro a 360 gradi, la scala del nonio legge fino a 5 minuti di arco, la lunghezza della lama è di 150 mm, le lame sono in acciaio legato, temprato e lisciato. 1 x accessorio ad angolo retto.
Codice
C4971539
Prezzo unitario €
106,13
404
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8370 8669
7388
26638
8807
8792