Page 413 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 413
Specchi
Kit specchio di ispezione e attrezzo di prelievo
Utensile di prelievo magnetico telescopico con luce LED
Utensile di prelievo illuminato con specchio
Il kit contiene: 1x specchio telescopico con intervallo 150-500 mm 1x attrezzo di prelievo magnetico telescopico
Prezzo Codice unitario €
C4971659 7,44
5515T Specchietto telescopico
Specchietto diametro 30 mm, ingrandimento 9 x Lunghezza: esteso 690 mm, ripiegato 180 mm Cornice specchietto in acciaio inossidabile con copertura
Utensile di prelievo magnetico telescopico con un intervallo di estensione tra 190 mm - 810 mm. Il magnete è in grado di sollevare fino a 1,5 kg / 3,3 lbs. La chiara luce LED attraverso il centro del magnete fornisce un’illuminazione a 360 gradi]. Manico stampato antiscivolo per mani unte o bagnate.
Prezzo Codice unitario €
C4971660
8,64
KNIPEX TwinKey® per tutti i sistemi di chiu- sura più comuni
Questo prodotto è stato progettato per vedere zone inaccessibili e poco illuminate. Il set è composto da
un mozzo di 350 mm filettato, flessibile, semi rigido, cromato fissato su un gambo, che tiene 1 dei 3 specchi forniti (14 & 23 di ingrandimento, 30 mm di diametro e lisci, tutti montati su un braccio da 25 mm). L’illuminazione è ottenuta con batterie AA (non incluse). Il set include anche un utensile di prelievo magnetico filettato che può essere utilizzato al posto di uno specchio.
Prezzo Codice unitario €
C4971658 33,78
2510 Specchietto
Testa snodata regolabile in tutte le direzioni Stelo telescopico a sette sezioni
Codice
C3421573
Diametro
30 mm
Lunghezza
690 mm
Prezzo unitario €
42,72
Utensile telescopico di prelievo con luce e specchi
1
Ideali per tutti i lavori di ispezione
Chiavi per armadi elettrici, sistemi di chiusura nell’approvvigionamento di gas, acqua ed elettricità per impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici, valvole di arresto, quadri elettrici ecc.. Versione a 8 bracci: 2 chiavi a croce unite tramite calamite per minimo ingombro. Con inserto per viti: con intaglio 1
x 7 mm e a croce PH 2. Chiavi e inserto per viti uniti da robusto filo metallico in acciaio inox. Rivestimento di alta qualità. Peso ridotto grazie alla struttura in pressofusione di zinco.
La posizione dello specchietto è regolabile dall’impugnatura
Dimesioni specchietto: 50x70 mm. Lunghezza impugnatura: 435 mm
Materiale: sede specchietto alluminio, albero flessibile ottone
Finitura: sede specchietto naturale, albero flessibile cromato
Prezzo Codice Lunghezza unitario €
C3411703 505 mm 54,11
Il set contiene: 1 x manico completo di torcia, gambo in alluminio allungabile e pannello laterale magnetico Lunghezza manico: 190 mm con gambo chiuso, 870 mm con gambo allungato 3 x specchi prodotti con plastica argentata leggera e robusta 18 x 60 mm, 45 x 68 mm e 60 x 90 mm 1 x Lente di ingrandimento di plastica 2 x Testine utensile di prelievo magnetico: 12 mm e 20 mm di diametro
Codice
C4971824
Prezzo unitario €
38,40
Codice
C4028003
Numero Parte
00 11 01
Prezzo unitario €
22,71
Utensili a mano e immagazzinamento
399
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8382
26634
26649 8494
26618
136710
26635