Page 412 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 412
Lenti di ingrandimento | Specchi
Riga ottica Lente di ingrandimento Loupe
Illuminato testa fascia lente di ingrandimento
Questo magnifier fascia testa ha le seguenti caratteristiche di serie. Le lenti acriliche multi-rivestiti offrono una scelta di 4 poteri di ingrandimento attraverso una combinazione di, flip-up lenti fisse e monocolo: 1.5, 3.0, 9.0 e 10.5. Ha anche luminosa a doppio LED di illuminazione, inclinazione e regolazione LED girevole, una visiera che può essere sollevato e abbassato come richiesto, e la lente di ingrandimento può essere usato quando si indossano gli occhiali.
La lente fascia è più utile per il montaggio e l’ispezione lavoro ed è adatto anche per hobby, artigianato e lettura generale.
5515B Specchietto
Specchietto diametro 28.5 mm
Lunghezza totale 220 mm, impugnatura 195 mm
Due parti, in nylon e fibra di vetro; specchietto in acciaio inossidabile con copertura
Impugnatura staccabile
Per tutte le applicazioni su apparecchiature elettroniche
Fornisce un ingrandimento 7x con costruito nel focalizzazione anello. Fornito con reticolo scala combinazione. Adatto maniglia illuminatore. L’allegato illuminatore fornisce un metodo conveniente di aumentare la nitidezza dell’immagine visualizzata quando si utilizza la lente riga ottica. Alimentato da 2 batterie tipo C (non incluse).
Prezzo Codice unitario €
C6500072 58,35
C6500074
Oculare illuminato
1 Oculare illuminato a LED con finitura nera. Ingrandimento 10x. Luce LED con posizione regolabile e tasto on/off.
Prezzo Codice unitario €
C5092742 8,49
Lente di ingrandimento manuale
Codice Diametro
C3421569 28,5 mm
5515M Specchietto
Lunghezza
220 mm
Prezzo unitario €
14,40
Codice
C6557638
3046-OP Lente di ingrandimento
Prezzo unitario €
16,14
Diametro specchio Ø 30 mm,
Lunghezza totale 210 mm
Impugnatura e cornice specchietto in acciaio inossidabile con copertura
Codice Diametro
C3421572 30 mm
5515GV Specchietto
Lunghezza
210 mm
Prezzo unitario €
21,07
Specchietto diametro 30 mm, ingrandimento 9 x Lunghezza totale 215 mm
Cornice specchietto in acciaio inossidabile con copertura e stelo in acciaio con protezione della mano Testa snodata regolabile in tutte le direzioni
Lente di ingrandimento fattore di ingrandimento di 10X con luce LED incorporata per una facile ispezione Durata 40000 ore in condizioni d’uso normali
Funziona con 3 batterie AAA, 40-50 ore di durata in uso continuo
Codice Diametro
C3421570 30 mm
Lunghezza
215 mm
Prezzo unitario €
32,22
Codice
C3417340
5515L Specchietto
Prezzo unitario €
22,38
Specchio di ispezione diametro 55 mm
La lente di ingrandimento ha una lente in vetro lisciato di 60 mm di diametro. La distanza focale è di 100 mm.
Prezzo Codice Ingrandimento unitario €
C4971533 2,5 5,13
Diametro specchio Ø 21 mm
Lunghezza totale 160 mm
Impugnatura in plastica e cornice specchietto in acciaio inossidabile con copertura
Per lavori su circuiti stampati
Lo specchio telescopico ha un gambo telescopico completamente cromato e un supporto articolato. Lo specchio può essere posizionato in qualsiasi posizione per una visione ottimale.
Specifiche:- Diametro specchio: 50 mm Lunghezza completamente aperto: 780 mm Lunghezza completamente chiuso: 200 mm Manico: Impugnatura in plastica 14 mm di diametro x 120 mm di lunghezza
Codice
C3421571
Diametro
21 mm
Lunghezza
160 mm
Prezzo unitario €
16,84
Codice
C4971823
Prezzo unitario €
10,95
398
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26706 35251
138403
8492 8668
135655
26651
8491 8493
8490