Page 411 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 411
Forbici | Punteruoli | Pennelli | Lenti di ingrandimento
Forbici per Kevlar® e fibre ottiche
Pennello per smalto
Pennello con testa angolata e portata estesa
Lunghezza Lunghezza Prezzo
Pennello per smalto/colla con impugnatura con perno
Codice totale
C2708715 203 mm
ganascia
75 mm
unitario €
in legno.
Prezzo unitario €
57,00 Codice
Dimensione
Pennello con testa angolata e portata estesa. Ideale 0,88 per pittura e pulizia. Consente l’accesso in aree difficili.
Lunga impugnatura in plastica.
C6905312 3/8 “
Pennello per laminazione in legno
Codice
C6905310
C6905311
Dimensione
1”
2 “
Prezzo unitario €
1,56
1,95
2633/S4 Assortimento di lesine, uncini e punteruoli, lunghezza 130 mm
Lente di ingrandimento pieghevole
Mini lesine, uncini e punteruoli
Per tracciare, allineare, rimuovere anelli a tenuta toroidale, per perforare cuoio o tessuti
Per pulire angoli e fessure
Impugnatura in materiale plastico e lama in acciaio inossidabile
2633/S4 lunghezza130 mm
2633L/S4 lunghezza 250 mm
Pennello per laminazione. Pura setola bianca e impugnatura in legno non trattata. Ideale per fibra di vetro e laminazione.
Codice Numero Parte
C3416805 2633/S4
C3416806 2633L/S4
Prezzo unitario €
14,57
15,54
Codice
C6905298
C6905299
C6905300
C6905301
C6905302
C6905303
Prezzo Dimensione unitario €
1/2” 0,68
1” 0,88
1-1/2 “ 1,22
2“ 1,51
3“ 2,58
4“ 3,99
Per un ingrandimento di alta qualità e senza distorsioni. Costruzione a 3 lenti modellate “Hastings Triplet”. Le
lenti sono incassate per proteggerle da danni. Le lenti
flottanti sono inserite in un corpo cromato e lucido. 1 Fornita in una valigetta di pelle per una protezione
Pennello monouso con impugnatura nera
Pennello per laminazione in plastica
superiore.
Codice
C5083800
4 lente di ingrandimento tascabile
Prezzo unitario €
29,82
Impugnatura in legno nera. Pura setola nera. Ideale per resina e colla.
Pennello per laminazione. Impugnatura in plastica. Pura setola bianca. Ideale per fibra di vetro e laminazione.
Codice
C6905292
C6905293
C6905294
C6905295
C6905296
C6905297
Dimensione
1/2”
1”
1-1/2 “
2“
3“
4“
Prezzo unitario €
0,58
0,63
0,78
1,12
1,66
3,17
Codice
C6905304
C6905305
C6905306
C6905307
C6905308
C6905309
Prezzo Dimensione unitario €
1/2” 0,78
1” 1,22
1-1/2 “ 1,56
2“ 2,05
3“ 3,46
4“ 5,75
Una tasca 4 lente di ingrandimento, le lenti scivolare completamente in custodia per la protezione, l’ingrandimento: X3, X4.5, X6 e X9.
Codice
C6052589
Prezzo unitario €
7,03
Utensili a mano e immagazzinamento
397
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201400
8665
41108
201407
201401
201409
135656
33915
201408