Page 410 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 410
Varie Strumenti Pinzette | Forbici
Forbici per elettricisti dritte con lame in ac- ciaio inossidabile con microdenti 1128BCX
Pinzette di precisione Lindström
SC127 Forbici per elettricista
Pinzette di precisione
Materiale: acciaio inossidabile, antimagnetico, antiacido Finitura: lucida
Punte spesse e prese dentellate
Forbici per elettricista, con anelli plastificati per le dita Piccola gola nella lama per spelare cavi
Lunghezza taglio 45 mm
S = zigrinate
Codice
C5094084
Lunghezza totale
155 mm
Lunghezza ganascia
55 mm
Prezzo unitario €
21,00
Codice Lunghezza
C3436669 120 mm
Prezzo unitario €
28,80
Codice Lunghezza
C3434266 127 mm
Lunghezza della lama
45 mm
Prezzo unitario €
8,38
Pinzette di precisione con punte robuste Lindström
Forbici per elettricisti dritte con lame in ac- ciaio inossidabile con microdenti 1128BMX
SC150NG Forbici per elettricista
Pinzette uso generico, punte robuste, smussate,
Forbici per elettricista con manici lunghi Minore fatica durante il taglio
Migliore accesso in spazi ridotti Lunghezza taglio 38 mm
Lunghezza totale
145 mm
Lunghezza ganascia
54 mm
Prezzo unitario €
12,80
dentellate, prese dentellate
1 Materiale: acciaio inossidabile, antimagnetico, antiacido
Codice
C2708594
Finitura: lucida
Codice Lunghezza
C3436705 140 mm
Utensili di precisione Lindström
Prezzo unitario €
25,31
Codice
C3999570
Lunghezza
152 mm
Lunghezza della lama
38 mm
Prezzo unitario €
11,96
Forbici per elettricisti con profili graduati, in valigetta
Forbici universali
Pinzette di precisione, punte robuste, a doppia piegatura, dentellate e prese dentellate
Materiale: acciaio inossidabile, antimagnetico, antiacido Finitura: lucida
• Idonee per tranciare guarnizioni ed altri materiali (carta, cartone, lamina, cuoio ecc.)
• Con piccola lama supplementare per fili o cavi sottili • Con tacca spelafili per cavi da 1,0, 1,5 e 2,0 mm
Prezzo Codice unitario €
C6015876 12,86
Codice
C2708598
Lunghezza totale
145 mm
Lunghezza ganascia
50 mm
Prezzo unitario €
21,50
Codice Lunghezza
C3436676 150 mm
Prezzo unitario €
21,32
396
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8446
8445 8293
43825
8694 8691
41106
41105 41107