Page 406 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 406
Utensili in acciaio inox punte cacciavite
Porta-inserti in acciaio inossidabile
Applicazioni:per inserti esagonali da 1/4“ secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera delle serie 1 e 4 Modello:con tecnologia Rapidaptor con funzioni rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all ed uso ad una mano sola Attacco:esagonale da 1⁄4, per avvitatori secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Inserto in acciaio inossidabile Phillips
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria, forma a torsione per prevenire l’usura precoce
Codice Lunghezza
C4196433 50 mm
Inserti in acciaio inossidabile punta a taglio
Prezzo unitario €
19,18
Codice
C4196388
C4196389
C4196390
Dimensione punta PH
1
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
2,93
2,93
2,93
Inserto in acciaio inossidabile lungo Phillips
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria, forma a torsione per prevenire l’usura precoce
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria
1 Codice C4196361
C4196362
C4196363
Spessore alla punta
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Larghezza punta
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
3,58
3,58
3,58
Codice
C4196391
C4196392
C4196393
Dimensione punta PH
1
2
3
Lunghezza
89 mm
89 mm
89 mm
Prezzo unitario €
5,05
5,05
5,05
Inserto in acciaio inossidabile lungo con punta a taglio
Inserto in acciaio inossidabile Pozidriv
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria, forma a torsione per prevenire l’usura precoce
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria
Codice
C4196394
C4196395
C4196396
Dimensione punta PZ
1
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
2,93
2,93
2,93
Codice Spessore alla punta
C4196364 1 mm
Larghezza punta
5,5 mm
Lunghezza
89 mm
Prezzo unitario €
5,12
392
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10899
10897
10939
10923
10915
10913