Page 405 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 405
Inossidabile Strumenti in acciaio chiavi esagonali
Serie 5 di chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile
Set di brugole in acciaio inossidabile con testina sferica 9pz
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C6822955 2,5-3-4-5-6 mm
54,00
Gamma del contenuto: 3950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Questa innovativa generazione di brugole Hex è stata sviluppata per venire incontro alle necessità legate ad un uso crescente dell’acciaio in architettura, edilizia, interior design ed infissi. Con prestazioni che durano una vita per eguagliare la qualità convenzionale degli utensili industriali, questi strumenti in acciaio inossidabile eviteranno che componenti e viti si corrodano per contaminazione reciproca. Sono ad ogni modo ideali anche per normali applicazioni.
Prezzo Codice Imposta Quantità Contenuto unitario €
C3856199 9 34,07
Chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, in acciaio inossidabile
• Elevata resistenza alla corrosione.
• Ottime caratteristiche meccaniche.
• Evita la ruggine impropria. • Estremità esagonali calibrate, per un perfetto accoppiamento con la vite. • L’accurato proporzionamento dell’impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti.
Chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra, in acciaio inossidabile
Codice
C6822950
C6822951
C6822952
C6822953
C6822954
Dimensione
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
Lunghezza totale
153 mm
153 mm
179 mm
200 mm
221 mm
Prezzo unitario €
9,50
10,00 1 10,50
11,50
12,50
• Elevata resistenza alla corrosione
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Evita la ruggine impropria • L’estremità sferica consente di operare con un’inclinazione fino a 30° rispetto all’asse della vite
• Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
serie di 7 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica (art. 96INOX ES-BP) in busta di plastica in acciaio inossidabile
Codice
C6822942
C6822943
C6822944
C6822945
C6822946
C6822947
C6822948
Dimensione
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Prezzo unitario €
3,50
3,70
3,90
4,90
5,20
8,50
11,00
Codice
C6822949
Imposta intervallo Contenuto
2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Prezzo unitario €
44,50
Utensili a mano e immagazzinamento
391
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
194849
10875
194850
194851
194852