Page 407 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 407
Utensili in acciaio inox punte cacciavite | Bussola in acciaio
Inserto in acciaio inossidabile lungo Torx BO Security
Inserto in acciaio inossidabile lungo Pozidriv
Bussola in acciaio
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria
Codice
C4196397
C4196398
C4196399
Dimensione punta PZ
1
2
3
Lunghezza
89 mm
89 mm
89 mm
Prezzo unitario €
5,05
5,05
5,05
Codice
C4196414
C4196415
C4196416
C4196417
C3447202
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Prezzo Lunghezza unitario €
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
Applicazioni:per viti esagonali Attacco:esagonale da 1/4“, per avvitatori secondo secondo DIN 3126-F 6,3,
ISO 1173 in acciaio impropria
Codice
C4196422
C4196423
C4196424
C4196425
C4196426
C4196427
C4196428
C4196429
C4196430
C4196431
Modello:non magnetico, con molla di ritegno, inox per impedire la formazione di ruggine
Dimen- sione
5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
Lunghezza Prezzo
Inserto in acciaio inossidabile Torx
totale
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
unitario €
9,47
9,47
9,47
10,16
11,08
15,21
9,47
10,16
11,08
15,21
Inserto in acciaio inossidabile punta esago- nale
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria, forma a torsione per prevenire l’usura precoce
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria, forma a torsione per prevenire l’usura precoce
Codice
C4196400
C4196401
C4196402
C4196403
C4196404
C4196405
C4196406
C3447203
C4196407
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lung- Prezzo hezza unitario €
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
Set di bussole in acciaio inossidabile
Dimensione Prezzo
Codice
C4196366
C4196367
C4196368
C4196369
C4196370
C4196371
C4196372
C4196373
Hex
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
Lunghezza unitario €
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
1
Inserto in acciaio inossidabile TStar/SPAX Torx con dispositivo di sicurezza
Inserto in acciaio inossidabile lungo punta esagonale
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria, forma a torsione per prevenire l’usura precoce
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Materiale:acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria
Gamma del contenuto: 3869/4 1 x 5.0x50.0 - 1 x 5.5x50.0 - 1 x 7.0x50.0 - 1 x 8.0x50.0 - 1 x 10.0x50.0 - 1 x 13.0x50.0 - 1 x 1/4 in x50.0 - 1 x 3/8 in x50.0
Bussola in acciaio inossidabile da utilizzare su materiale in acciaio inossidabile. L’uso di utensili in acciaio inossidabile impedisce la contaminazione reciproca e la formazione di ruggine per processo galvanico.
Imposta Quantità Con- Prezzo Codice tenuto unitario €
C4196432 8 90,31
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Lung- Prezzo
Codice
C4196408
C4196409
C4196410
C4196411
C4196412
C4196413
hezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Codice
C4196380
C4196381
C4196382
C4196383
Dimensione Hex
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lunghezza
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Prezzo unitario €
8,30
8,30
8,30
8,30
Utensili a mano e immagazzinamento
393
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10930
10929
10924
10912
10906
10931
10936
10933