Page 404 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 404
Utensili in acciaio inox Cacciaviti | Inossidabile Strumenti in acciaio chiavi esagonali
Set di cacciaviti in acciaio inossidabile PZ/Torx
Set di cacciaviti in acciaio inossidabile Lasertip VDE 7pz PH/SL
Gamma del contenuto: 3160 i VDE 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 3162 i VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 3247 1 x 0.5x3.0x70
I Kraftform VDE Inox sono cacciaviti di sicurezza con lama Lasertip per viti in acciaio inossidabile. Isolati, testati individualmente secondo IEC 60900:2004. Include cercafase e rastrelliera. Una nuova generazione di utensili di servizio ideale per utilizzo in edilizia e nell’industria idraulica, medica, alimentare e nautica. L’uso di utensili in acciaio inossidabile impedisce la contaminazione reciproca tra i tagli delle viti in acciaio inossidabile, prevenendo che si formi la ruggine per processo galvanico. Sviluppata espressamente per la mobilità, la flessibilità e la versatilità, questa serie si presta sia ad un utilizzo elettrico che manuale. Le punte Lasertip permettono di stringere meglio le viti (senza danneggiarle), mentre un manico appositamente progettato permette un uso prolungato senza stancare.
Gamma del contenuto: 3355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 3367 TORX« 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100
Una nuova generazione di utensili di servizio ideale per utilizzo in edilizia e nell’industria idraulica, medica, alimentare e nautica. L’uso di utensili in acciaio inossidabile impedisce la contaminazione reciproca tra i tagli delle viti in acciaio inossidabile, prevenendo che si formi la ruggine per processo galvanico. Sviluppata espressamente per la mobilità, la flessibilità e la versatilità, questa serie si presta sia ad un utilizzo elettrico che manuale. Le punte Lasertip permettono di stringere meglio le viti (senza danneggiarle), mentre un manico appositamente progettato permette un uso prolungato senza stancare.
Prezzo Codice Imposta Quantità Contenuto unitario €
C4196360 6 43,27
Cacciaviti in acciaio inossidabile Lasertip VDE con punta a taglio
1 Applicazioni:per viti a taglio Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004, in acciaio inox Modello:lama conica con punta Lasertip, in acciaio inox per impedire la formazione di ruggine impropria Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Codice Imposta Quantità Contenuto
C4196330 7
Brugole in acciaio inossidabile con testina sferica
Prezzo unitario €
44,73
Codice
C4196326
C4196327
C4196328
C4196329
Spessore alla punta
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Larghezza punta
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Lunghezza albero
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
Prezzo unitario €
6,75
7,04
7,98
9,84
Cacciaviti in acciaio inossidabile Lasertip VDE Phillips
Applicazioni:per viti ad esagono cavo Materiale:acciaio inox Punta:Hex-Plus, con sfera esagonale su braccio lungo
Applicazioni:per viti a croce Phillips-Recess Lama:isolata, collaudata secondo
IEC 60900 : 2004 Modello:punta Lasertip, in acciaio inox per impedire la ruggine impropria Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C4196434
C4196435
C4196436
C4196437
C4196438
C4196439
C4196440
C4196441
C4196442
Dimensione Hex
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Prezzo unitario €
4,18
3,85
3,75
3,65
3,97
4,80
6,26
7,82
12,08
Codice
C4196331
C4196332
Dimensione punta PH
1
2
Lunghezza albero
80 mm
100 mm
Prezzo unitario €
8,27
11,28
390
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10873 10871 10815
10874 10860