Page 408 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 408
Set di Utensili in Acciaio Inox
Set di inserti in acciaio inossidabile 10pz PZ/Torx
Gamma del contenuto: 3888/4/1 K 1 x 1/4x50;3851/1 TS PH 1 x PH 2x25;3855/1 TS PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25;3867/1 TS TORX« 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
Cacciavite esagonale 1/4” in acciaio inossidabile Bit Check da utilizzare con
viti in acciaio inossidabile. L’uso di utensili in acciaio inossidabile impedisce la contaminazione reciproca tra i tagli delle viti in acciaio inossidabile, prevenendo che si formi la ruggine per processo galvanico. L’area di torsione sugli inserti assorbe
i picchi di carico e prolunga la durata delle punte, oltre a proteggere la testa della vite. Il porta-inserti, assieme agli inserti in acciaio inossidabile Wera, impedisce la contaminazione reciproca tra i tagli delle viti in acciaio inossidabile, che provoca la formazione di ruggine per processo galvanico.
Set di inserti in acciaio inossidabile Kraftform Kompakt 17pz
astuccio pieghevole per inserti da 89 mm in acciaio inox 17 pezzi 1 porta-inserti 3816 R in acciaio inox a cambio rapido Rapidaptor
Codice Imposta Quantità Contenuto
C3766741 17
Kit di utensili in acciaio inossidabile
Prezzo unitario €
75,47
Codice Imposta Quantità Contenuto
C4190446 10
Set di inserti in acciaio inossidabile 30pz PH/PZ/Torx/Hex
Prezzo unitario €
36,24
1
Cacciavite esagonale 1/4” in acciaio inossidabile Bit Check da utilizzare con
viti in acciaio inossidabile. L’uso di utensili in acciaio inossidabile impedisce la contaminazione reciproca tra i tagli delle viti in acciaio inossidabile, prevenendo che si formi la ruggine per processo galvanico. L’area di torsione sugli inserti assorbe
i picchi di carico e prolunga la durata delle punte, oltre a proteggere la testa della vite. Il porta-inserti, assieme agli inserti in acciaio inossidabile Wera, impedisce la contaminazione reciproca tra i tagli delle viti in acciaio inossidabile, che provoca la formazione di ruggine per processo galvanico.
1 x 3334⁄6; 1 x 3950 PKL/9; 1 x BC 10⁄9; per custodire e trasportare gli utensili nella pratica valigetta
Imposta Quan- Codice tità Contenuto
C4190452 30
Prezzo unitario €
60,58
Codice
C4190454
Prezzo unitario €
150,53
Imposta intervallo Contenuto
3888/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 3840/1 TS 1 x 2.5x25 - 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 5.5x25 - 3851/1 TS PH 1 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 3855/1 TS PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 3867/1 TS TORX« 2 x TX 10x25 - 2 x TX 15x25 - 3 x TX 20x25 - 3 x
394
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10941
10942
10943
10876