Page 403 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 403
Utensili in acciaio inox Chiavi | Utensili in acciaio inox Cacciaviti
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata, in acciaio inossidabile
Cacciaviti in acciaio inossidabile Lasertip Phillips
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:in acciaio inox con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
• Ingombro delle teste ridotto
• Elevata resistenza alla corrosione
• Evita la ruggine impropria • Ottime caratteristiche meccaniche
Prezzo unitario €
6,68
7,71
10,83
15,95
Codice
C6822933
C6822934
C6822935
C6822936
C6822937
C6822938
C6822939
C6822940
C6822941
Dimensione
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
Lunghezza totale
116 mm
137 mm
148 mm
158 mm
169 mm
180 mm
190 mm
212 mm
233 mm
Prezzo unitario €
9,50
10,00
10,50
11,00
12,00
12,50
13,00
14,00
16,00
Codice
C4196343
C4196344
C4196345
C4196346
Dimensione punta PH
0
1
2
3
Lunghezza albero
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Utensili a mano e immagazzinamento
Cacciaviti in acciaio inossidabile Lasertip Pozidriv
Serie di 9 chiavi combinate in acciaio inossidabile con supporto compatto
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:in acciaio inox con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C4196347
C4196348
C4196349
C4196350
Dimensione punta PZ
0
1
2
3
Lunghezza albero
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Prezzo unitario €
7,61
8,76
12,41
17,92
Prezzo unitario €
115,00
Cacciaviti in acciaio inossidabile Torx
1
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6436543 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Cacciaviti in acciaio inossidabile Lasertip con punta a taglio
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:in acciaio inox con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:in acciaio inox con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C4196351
C4196352
C4196353
C4196354
C4196355
C4196356
C4196357
C4196358
C4196359
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lunghezza albero
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Prezzo unitario €
7,28
7,28
7,71
7,71
7,82
8,33
9,06
9,58
10,83
Lunghezza Prezzo
Codice
C4196339
C4196340
C4196341
C4196342
Spessore alla punta
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Larghezza punta
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
albero
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
unitario €
6,36
6,68
6,98
9,15
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
389
10865 194848 194847
10868 10867 10866