Page 40 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 40
Chiavi - chiavi ad anello | Chiavi - chiavi ad anello a cricco
Chiavi doppie ad anello
Chiavi a doppio anello extra lunghe
Extra lunghe, piegate 15°, SAE AS 954-E (valori di controllo) (misura americana), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Chiave a cricchetto 4 in 1 - metriche
StahlwilleSTABIL® diritte, DIN 837/ISO 10103, acciaio al cromo, cromate.
Codice
C3747334
C3747325
C3747326
C3747327
C3747328
C3747329
C3747330
C3747331
C3747332
C3747333
Dimensione
5,5 x 7 mm
6 x 8 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
Lunghezza
185 mm
205 mm
250 mm
250 mm
290 mm
290 mm
365 mm
365 mm
408 mm
409 mm
Prezzo unitario €
23,89
26,00
26,46
26,46
28,56
32,13
35,88
42,11
47,14
51,26
Codice
C3747363
C3747364
C3747365
C3747366
C3747367
C3747369
C3747370
C3747371
C3747373
C3747374
C3747375
C3747376
C3747377
C3747378
C3747379
C3747380
C3747381
C3747382
Dimensione
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
18 x 21 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
21 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
30 x 34 mm
Prezzo unitario €
7,69
7,69
7,74
8,10
9,34
10,53
10,07
10,44
10,62
10,99
15,65
14,19
13,00
17,12
17,03
23,53
22,43
25,72
Con il loro design brevettato multi profilo, queste chiavi si adattano a sei tipi diversi di viti e ciascuna chiave copre quattro misure di viti. La testa a basso profilo le rende ideali per lavorare in spazi ristretti. Il meccanismo a cricchetto di precisione a 72 denti ha un pulsante di inversione brevettato e ogni chiave è stata sottoposta ad un trattamento termico superficiale sotto vuoto per garantirne una maggiore durata.
Chiavi doppie ad anello STARTER
Codice
C5044459
C5044461
C5044460
Intervallo di grandezza
8, 10, 12, 13mm
9, 11, 15, 16mm
14, 17, 18, 19mm
Prezzo unitario €
15,60
20,36
22,80
Codice
C3747411
C3747412
C3747414
C3747416
C3747417
Dimensione
10 x 12 mm
11 x 13 mm
14 x 17 mm
16 x 18 mm
19 x 22 mm
Prezzo unitario €
17,94
16,94
20,41
25,91
27,83
Set chiavi a cricchetto 4 in 1 - metriche
Chiavi doppie ad anello
1
Chiavi a cricchetto 4-in-1
Curvatura leggera, DIN 897/ISO 10104 (misura metrica), acciaio al cromo, cromate.
Set di tre pezzi che coprono le seguenti misure 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Con il loro design brevettato multi profilo, queste tre chiavi si adattano a 6 tipi diversi di viti, ciascuna chiave copre 4 misure di viti. La testa a basso profilo le rende ideali per lavorare in spazi confinati. Il meccanismo di precisione a cricco a 72 denti ha un pulsante brevettato in senso inverso
e la superficie di ogni chiave ha subito un trattamento termico ad aspirazione per una maggiore durata.
Codice
C3747383
C3747384
C3747385
C3747386
C3747387
C3747388
C3747389
C3747390
C3747391
C3747392
C3747393
Dimensione
6 x 7 mm
8 x 9 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
24 x 27 mm
Prezzo unitario €
9,15
8,74
9,34
10,07
11,53
12,08
12,82
13,73
16,48
20,14
21,15
Con il loro design brevettato multi profilo, queste chiavi si adattano a 6 tipi diversi di viti, ciascuna chiave copre 4 misure di viti. Una testa dal profilo ridotto rende queste chiavi ideali per il lavoro in spazi ridotti.
Il meccanismo di precisione a cricco a 72 denti ha un pulsante brevettato per invertire il senso e la superficie di ogni chiave è stata sottposta a trattamento termico sotto vuoto.
Codice Contenuto del kit
C5044458 3 pezzi 8-19mm
Prezzo unitario €
63,48
Codice Tipo
C6823179 A/F
C6823180 A/F
Intervallo di gran- dezza
1/4” 3/8” 5/16” 1/2”
7/16” 9/16” 5/8” 3/4”
Prezzo unitario €
14,36
19,89
26
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10357
10311
169496
10344
10310
32444
36101