Page 41 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 41
Chiavi - chiavi ad anello a cricco | chiavi a dado svasato | chiavi a giunto flessibile
S4RM/4T Assortimento chiave poligonale cricchetto 4 pezzi
S4RM Chiavi poligonali a cricchetto
Chiave poligonale a cricchetto, millimetri
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
4 misure per ogni chiave
Dispositivo per cambio rapido della direzione, avanzamento 5°
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Cromata, opaca per una superficie di elevata qualità
Assortimento chiave poligonale cricchetto 4 in 1, in pratico astuccio
Chiave doppia ad angolo per dadi svasati
Chiave doppia ad angolo per dadi svasati dimensioni metriche
Standard: DIN 3118
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni 6 punti: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14
12 punti: 14x15 e 14x17 in avanti
Estremità poligonale inclinata di 15°
Applicazione per stringimento di tubi in ambienti automobilistici e idraulici
Testa lunga speciale per proteggere e applicare una coppia pesante sulla vite
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
Codice
C4187532
C4187535
C4187528
C4187529
C4187530
C4187531
Dimensione
4-5-6-7 mm
8-9-10-11 mm
12-13-14-15 mm
16-17-18-19 mm
21-22-24-27 mm
30-32-34-36 mm
Prezzo unitario €
12,53
13,75
18,63
22,38
50,04
79,74
Codice
C4187527
Contenuto del kit
8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19 21x22x24x27 30x32x34x36
Prezzo unitario €
172,50
Codice
C1250505
C1250494
C1250495
C1250496
C1250497
C1250498
C1250499
C1250500
C1250501
C1250502
C1250503
C1250504
Dimensione
8 x 9 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
Prezzo unitario €
15,54
15,54
16,11
16,60
17,41
17,41
17,41
23,84
23,84
27,26
34,42
42,72
1
Chiave esagonale per dadi svasati aperta 400
S4RM/3T Assortimento chiave poligonale cricchetto 3 pezzi
Assortimento chiave poligonale cricchetto 4 in 1, in pratico astuccio
• Conforme a DIN 3118
• Anello spostato di 15° dall’asta
• Spostamento intervallo esagono di 30°, sezione UD spostata di 15°
• Misure da 8x10 a 12x14 mm con esagono
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Chiavi doppie e snodo FLEXI
Acciaio in lega al cromo, cromate.
Codice Contenuto del kit
C1252153 8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19
Prezzo unitario €
40,69
Codice
C1450518
C2714832
C1450514
C1450515
C1450516
C2714833
C2552551
C2714834
C2714835
C2714841
C1450517
C2714842
C2714843
C2715476
Dimensione
8 x 10 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
11 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 15 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
36 x 41 mm
Prezzo unitario €
10,43
11,50
11,27
11,50
11,50
11,72
12,80
12,80
14,36
17,28
19,43
23,78
31,13
35,33
S4RM/5T Assortimento chiave poligonale cricchetto 5 pezzi
Assortimento chiave poligonale cricchetto 4 in 1, in pratico astuccio
Prezzo Codice Contenuto del kit unitario €
C3433975 8x9x10x11 12x13x14x15 98,46 16x17x18x19 21x22x24x27
Codice
C3747609
C3747610
C3747612
C3747613
C3747614
C3747617
C3747618
C3747619
C3747620
Dimensione
8 x 9 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
24 x 27 mm
Prezzo unitario €
26,27
26,27
28,65
30,30
33,96
38,17
43,85
47,60
65,00
Utensili a mano e immagazzinamento
27
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8963 8675
8726
6611
8964
10345
41220