Page 39 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 39
Chiavi - chiavi ad anello
Chiavi and anello doppie ad angolo profondo 2Z
Set: Chiavi a doppio anello
Set di 13 chiavi poligonali doppie
StahlwilleSTABIL® poligonale, DIN 838/ISO 10104 (misure metriche), Acciaio al cromo, cromate.
Codice
Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
Descrizione del Codice prodotto
C3748931 20/9 serie chiavi con doppia es-
tremità ad anello, disassato rispetto al manico
Prezzo C2700686 Contenuto unitario
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 191,00 16x17-18x19-20x22-21x23- 24x26-25x28-27x29-30x32 mm
Chiave poligonale doppia, pollici
Conforme alle norme ISO 1085, ISO 10104 e DIN 838 Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
del kit €
6x7 - 8x9 - 99,83 10x11 - 12x13
- 14x15 - 16x17
- 18x19 - 20x22
- 21x24
Chiavi ad anello AF
Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale. Prodotte secondo BS7586 e DIN3113.
Set di 8 chiavi poligonali doppie
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C2700683 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 82,50 16x17-18x19-20x22 mm
Codice
C3417189
C3417192
C1250871
C3417188
C1250874
C1250872
C3417191
C3417190
C1250869
C3417187
C1250868
Dimensione
1/4 x 5/16 in
5/16 x 3/8 in
3/8 x 7/16 in
1/2 x 9/16 in
9/16 x 5/8 in
5/8 x 11/16 in
3/4 x 7/8 in
13/16 x 7/8 in
15/16 x 1 in
1 x 1,1/8 in
1,1/16 x 1,1/4 in
Prezzo unitario €
9,19
9,76
10,82
11,80
13,83
13,83
20,02
17,33
22,78
24,41
27,99
Codice
C6836158
C3965397
C3965398
C6685110
C3965399
C3965400
C3965401
C3965350
Grandezza AF
Prezzo unitario €
2,09
2,73
3,12
4,17
4,17
5,70
7,44
10,93
1/4 x 5/16 “
3/8 x 7/16 “
7/16 x 1/2 “
9/16 x 5/8 “
5/8 x 11/16
3/4 x 7/8 “
15/16 x 1 “
“
1
Set chiave a anello doppia 10 pezzi da 1/4 - 1.5/16” 2-10 A
1-1/16 x 1-1/4 “
Set di 12 chiavi poligonali doppie
Set chiavi ad anello
• Set con le misure più usate
• Anelli spostati lateralmente, resistenti ma con pareti sottili, profilo UD
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
Codice Contenuto
C1450291 1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16
3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1 1.1/16x1.1/4 1.1/8x1.5/16
Prezzo unitario €
126,15
Codice Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale. Prodotte secondo BS7586 e DIN3113.
C2700685 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 170,00 16x17-18x19-20x22-21x23-
24x27-25x28-30x32 mm
Numero di Codice pezzi
C6495579 5
Contenuto Prezzo del kit unitario €
3/8 x 7/16, 1/2 x 26,07 9/16, 5/8 x 11/16,
3/4 x 7/8, 15/16
x 1” AF
Utensili a mano e immagazzinamento
25
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40261 40259
47564
208049
132331
40262
6526
8322