Page 42 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 42
Chiavi - Chiavi con impugnatura a T | chiavi a forchetta singole | Anello ad alte prestazioni
Chiavi con attacchi esagonali snodati e impugnatura a T 952
Chiavi a forchetta singole
Chiave a anello singolo aperta
• Resistente per resistere alla massima torsione
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, anello lucidato, rivestito di cromo
Codice
C2697658
C2697659
C2697660
C2697661
C2697662
C2697663
C2697664
C2697665
C2697666
C2697667
C2697668
C2697669
C2697670
C2697671
C2697672
C2697673
C2697674
C2697675
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Prezzo unitario €
22,50
22,50
22,50
22,50
24,50
24,50
24,50
26,00
26,00
31,50
31,50
31,50
31,50
39,50
39,50
39,50
39,50
39,50
Codice
C2704930
C2704931
C2704932
C2704933
C2704934
C2704935
C2704936
C2704937
C2704938
C2704939
C2704940
C2704941
C2704942
C2704943
C2704944
C2704945
C2704946
C2704947
C2704948
C2393481
C2704949
C2704950
C2704951
C2393482
C2704952
C2706499
C2704953
C2704954
C2704955
C2704956
C2706500
C2704957
C2706501
C2393483
C2704958
C2704959
C2704960
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
41 mm
42 mm
45 mm
46 mm
48 mm
50 mm
52 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Prezzo unitario €
6,70
6,70
6,70
7,50
7,50
8,20
8,20
9,00
9,00
10,50
10,50
10,50
12,80
12,80
12,80
14,30
14,30
14,30
18,80
18,80
23,20
23,20
28,00
28,00
28,00
39,00
39,00
39,00
49,00
49,00
53,00
64,00
73,00
75,00
97,00
101,00
113,00
Codice
C1450390
C1450391
C1450392
C1450393
C2700499
C2552516
C1450394
C2700505
C2700506
C1450395
Dimen- sione
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
Lunghezza totale
180 mm
190 mm
200 mm
235 mm
235 mm
245 mm
265 mm
280 mm
290 mm
300 mm
Prezzo unitario €
18,74
19,28
20,70
22,65
28,73
28,13
32,63
38,25
44,93
48,45
Chiave aperta singola 894
• Conforme a DIN 894, ISO 3318
• Ganascia impostata a 15°
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3
• Rifinitura in fosfato di manganese fino a 38 mm, rifinitura shotblast da 41 mm e più
• Misure 10 - 135 mm con foro sporgente
• * non standardizzato
Tubi di estensione 2 AR
Codice
C1450890
1 C2704505 C1450895
C2704506
C1450865
C2704507
C1450868
C1450869
C2704508
C2704509
C2704510
C1450871
C1450872
C1450873
C2552647
C1450875
C1450876
C1450877
C2704513
C1450880
C2552648
C1450881
C1450882
C1450883
C1450884
C1450888
C1450889
C1450891
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prezzo unitario €
1,78
1,78
1,78
1,80
1,80
2,00
2,13
2,13
2,19
2,75
2,76
2,22
2,73
2,73
3,20
4,29
4,49
5,06
6,08
6,76
11,97
9,23
10,31
11,34
14,91
18,74
21,15
27,45
• Per chiave ad anello n° 2 A, tubo di acciaio, cromato • Per estendere il braccio della leva e applicare una forza maggiore
Codice
C2714828
C1450396
C2714829
Dimensione Lunghezza totale
Prezzo unitario €
15,35
22,43
33,45
22-33 mm
35-43 mm
44-57 mm
460 mm
610 mm
760 mm
28
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6704
41067
40247
6512
6507