Page 38 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 38
Chiavi - chiavi ad anello
Chiavi poligonali doppie
Codice
C2700655
C2700656
C2700657
C2700658
C2700832
C2700833
C2700659
C2700660
C2700662
C2700663
C2700664
C2700665
C2700666
C2700667
C2700668
C2700669
C2700670
C2700671
C2700672
C2700673
C2700674
C2700675
C2700676
C2393495
C2700677
C2393496
C2700678
C2700679
C2700680
1 C2700681
Set di chiavi metriche ad anello
Set chiave a anello doppia 8 pezzi 6-22 mm 2-8
Dimensione
6x7 mm
8x9 mm
8x10 mm
10x11 mm
10x12 mm
11x13 mm
12x13 mm
12x14 mm
14x15 mm
14x17 mm
16x17 mm
17x19 mm
18x19 mm
19x22 mm
20x22 mm
21x23 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
25x28 mm
27x29 mm
27x30 mm
27x32 mm
30x32 mm
32x36 mm
34x36 mm
35x38 mm
36x41 mm
41x46 mm
46x50 mm
Prezzo unitario €
7,30
7,80
9,10
8,20
9,20
10,30
9,20
10,80
9,90
12,80
11,50
14,90
13,50
17,00
15,30
16,70
19,40
19,10
22,20
21,50
24,00
28,00
31,00
27,00
44,00
46,00
48,00
55,00
87,00
117,00
• Set con le misure più usate
• Anelli spostati lateralmente, resistenti ma con pareti sottili, profilo UD • Conformi a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
Codice Contenuto
C2700500 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Set chiave a anello doppia 10 pezzi 6-32 mm 2-100
• Set con le misure più usate
• Anelli spostati lateralmente, resistenti ma con pareti sottili, profilo UD • Conformi a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
Codice Contenuto
C2700503 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32
Set 12 chiavi ad anello 2M/12T
Assortimento chiave poligonale doppia in astuccio di plastica nera
Prezzo unitario €
62,40
Prezzo unitario €
96,53
• L’estremità sfalsata ad anello aiuta ridurre gli ostacoli nella rotazione e a minimizzare l’affaticamento della mano.
• Realizzate in acciaio al cromo-vanadio temprato a caldo per una resistenza che supera le specifiche internazionali
• La placcatura professionale previene la corrosione delle chiavi
• Testate per durare a vita
Imposta Quantità Codice Contenuto
C6821009 11
Imposta intervallo Contenuto
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 21x23 22x24 27x30 27x32mm
Prezzo unitario €
60,06
Codice Numero Parte
C1250866 2M/12T
Contenuto del kit
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm
Prezzo unitario €
135,89
24
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
169490
40256
8320
6529 6427