Page 37 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 37
Chiavi - chiavi ad anello
Chiavi a anello doppie aperte
Chiavi doppie ad anello
2M Chiavi poligonali doppie
• Anelli spostati lateralmente, resistenti ma con pareti sottili
• Conformi a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
StahlwilleSTABIL® curvatura profonda, DIN 838/ISO 10104 (misura metrica), acciaio al cromo, cromate.
Chiave poligonale doppia, millimetri
Conforme alle norme ISO 1085, ISO 10104 e DIN 838 Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
• * non standardizzato
Codice
C3747335
C3747337
C3747338
C3747339
C3747340
C3747341
C3747343
C3747344
C3747345
C3747346
C3747347
C3747348
C3747349
C3747350
C3747351
C3747352
C3747353
C3747354
C3747355
C3747356
C3747357
C3747358
C3747359
C3747360
C3747361
C3747362
Dimensione
6 x 7 mm
Prezzo unitario €
7,60
Codice
C2700441
C1450309
C2700443
C2700444
C1450313
C2700445
C1450292
C2700446
C1450293
C2700447
C1450296
C2700449
C2700450
C2700451
C2700487
C1450297
C2700452
C2700453
C2700454
C2700489
C2552477
C2700455
C2700490
C2700456
C1450298
C2700457
C2700458
C2700491
C2700459
C2700460
C2700461
C2700462
C1450300
C2700463
C2700464
C1450301
C2700465
C1450305
C2700492
C1450306
C2700466
C2700493
C2700467
C2700468
C2700469
C2700470
C2700471
Dimensione
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
7 x 8 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
10 x 13 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
13 x 15 mm
13 x 16 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
16 x 17 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
18 x 21 mm
19 x 22 mm
19 x 24 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
21 x 24 mm
22 x 24 mm
22 x 27 mm
24 x 26 mm
24 x 27 mm
24 x 30 mm
25 x 28 mm
27 x 29 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
30 x 34 mm
30 x 36 mm
32 x 36 mm
34 x 36 mm
36 x 41 mm
38 x 42 mm
41 x 46 mm
46 x 50 mm
55 x 60 mm
Prezzo unitario €
7,40
6,11
7,40
6,20
7,17
8,05
6,79
8,01
8,33
8,65
7,19
8,41
8,41
8,57
9,77
9,55
7,79
9,55
8,81
10,70
10,22
9,65
13,11
12,84
14,93
11,33
13,69
15,32
14,93
17,42
16,22
15,32
17,24
16,92
21,90
20,03
19,50
19,50
22,20
35,25
33,75
39,15
44,55
47,93
55,58
70,50
8 x 9 mm 7,83
8 x 10 mm 9,34
10 x 11 mm 8,47
10 x 13 mm 10,34
12 x 13 mm 9,11
13 x 17 mm 11,90
14 x 15 mm 9,80
16 x 17 mm 10,62
17 x 19 mm 12,54
18 x 19 mm 12,36
18 x 21 mm 16,39
19 x 22 mm 15,84
20 x 22 mm 14,46
21 x 23 mm 18,22
21 x 24 mm 19,59
22 x 24 mm 18,77
24 x 26 mm 20,78
24 x 27 mm 18,58
25 x 28 mm 22,70
27 x 30 mm 26,09
27 x 32 mm 25,08
30 x 32 mm 24,08
30 x 34 mm 27,83
36 x 41 mm 49,43
46 x 50 mm 96,12
Codice
C1250864
C1250865
C3417185
C3417177
C1250849
C1250850
C1250851
C3417178
C1250852
C3417179
C1250853
C3417180
C1250854
C3417181
C3417182
C1250855
C3417183
C1250856
C1250857
C3998851
C1250858
C3417184
C1250859
C1250860
C1250861
C1250862
C1250863
Dimensione
6x7 mm
8x10 mm
8x9 mm
10x11 mm
10x13 mm
12x13 mm
13x17 mm
14x15 mm
16x17 mm
16x18 mm
17x19 mm
18x19 mm
19x22 mm
20x22 mm
21x23 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
25x28 mm
27x29 mm
27x30 mm
27x32 mm
30x32 mm
32x36 mm
36x41 mm
41x46 mm
46x50 mm
Prezzo unitario €
7,08
7,81
7,20
7,89
8,95
8,38
10,42
8,95
10,09
11,64
10,98
11,23
14,00
13,02
14,89
16,03
17,49
16,60
18,39 1 18,39
21,64
21,24
21,24
33,28
42,72
55,33
78,52
112,35
Utensili a mano e immagazzinamento
23
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6502
10309
8318