Page 385 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 385
Elettronica Strumenti - Pinze
Elettronica Super Knips
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura, per il taglio raso dei fili. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici
poco sorgenti da Ø 0,2 mm. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. In acciaio INOX o in acciaio speciale per utensili Modello: Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio speciale, brunito. Con dispositivo di tenuta del frammento reciso - nessun rischio di distacco delle sezioni di filo metallico.
Numero di modello
7871125
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.2 mm
Finire
Brunito
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
125 mm
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698021 7871125 18,07
Set di pinze elettroniche a 7 pezzi
Modello: assortimento di 7 utensili, contenente 6 pinze per elettronica e 1 pinzetta di precisione. Astuccio di materiale sintetico molto resistente, fissaggio utensili con elastici, chiusura a cerniera.
1
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2713814 002016 200,24
Utensili a mano e immagazzinamento
371
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7498
7395