Page 384 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 384
Elettronica Strumenti - Pinze
Elettronica Super Knips
Elettronica Super Knips
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura, per il taglio raso dei fili. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici
poco sorgenti da Ø 0,2 mm. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. In acciaio INOX o in acciaio speciale per utensili Modello: In accaio inossidabile. Durezza dei taglienti ca. 54 HRC. Con dispositivo di tenuta del frammento reciso - nessun rischio di distacco delle sezioni di filo metallico.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698015 7813125 17,46
Elettronica Super Knips
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura, per il taglio raso dei fili. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici
poco sorgenti da Ø 0,2 mm. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. In acciaio INOX o in acciaio speciale per utensili Modello: Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Adatti anche per il taglio di cavi in fibra di vetro (fibre ottiche).
Numero di modello
7813125
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.2 mm
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
125 mm
Numero di modello
7861125
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.2 mm
Finire
Brunito
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
125 mm
Codice Numero di modello
C2698016 7861125
Elettronica Super Knips ESD
Prezzo unitario €
16,19
1
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura, per il taglio raso dei fili. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici
poco sorgenti da Ø 0,2 mm. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. In acciaio INOX o in acciaio speciale per utensili Modello: In accaio inossidabile. Durezza dei taglienti ca. 54 HRC.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698020 7823125 17,54
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura, per il taglio raso dei fili. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sorgenti da Ø 0,2 mm. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio speciale, brunito.
Numero di modello
7861125ESD
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.2 mm
Finire
Brunito
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
125 mm
Numero di modello
7823125
Capacità di taglio - Copper Wire
1,0 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
0.6 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.2 mm
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
125 mm
Codice Numero di modello
C2698009 7861125ESD
Prezzo unitario €
17,81
370
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7398 7401
7396 7397