Page 383 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 383
Elettronica Strumenti - Pinze
8211 Tronchesi di precisione a taglio obliquo Lindström
Elettronica Super Knips
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura nera
L’affilatura a controllo numerico garantisce la massima precisione dell’angolo del tagliente e un contatto uniforme per una maggiore affidabilità dell’utensile e costanza di prestazioni
Taglienti temprati a induzione, 63-65 HRC
Giunto a vite che minimizza la frizione e massimizza l’allineamento dei taglienti Impugnatura antistatica in materiale sintetico, con molla di ritorno
Ideali per ritocchi e lavori di assemblaggio in spazi ristretti
La capacità di taglio indicata si riferisce al taglio di filo di rame!
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura, per il taglio raso dei fili. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici
poco sorgenti da Ø 0,2 mm. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. In acciaio INOX o in acciaio speciale per utensili Modello: In accaio inossidabile. Durezza dei taglienti ca. 54 HRC.
Codice Capacità di taglio
C1251640 0,2-1,2 mm
Lunghezza
110 mm
Prezzo unitario €
68,76
8247 Tronchesi di precisione a taglio obliquo Lindström
Numero di modello
7803125
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.2 mm
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
125 mm
Codice
C2698014
Elettronica Super Knips ESD
Numero di modello
7803125
Prezzo unitario €
15,53
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura nera
L’affilatura a controllo numerico garantisce la massima precisione dell’angolo del tagliente e un contatto uniforme per una maggiore affidabilità dell’utensile e costanza di prestazioni
Taglienti temprati a induzione, 63-65 HRC
Giunto a vite che minimizza la frizione e massimizza l’allineamento dei taglienti Impugnatura antistatica in materiale sintetico, con molla di ritorno
Ideali per ritocchi e lavori di assemblaggio in spazi ristretti
La capacità di taglio indicata si riferisce al taglio di filo di rame!
CO = impugnatura in materiale conduttivo
Capacità di Codice taglio
C1251647 0,2-1,0 mm
Capacità di taglio - Prezzo Copper Wire Lunghezza unitario €
1 mm 117,5 mm 71,61
1
8248 Tronchesi di precisione a taglio obliquo Lindström
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura nera
L’affilatura a controllo numerico garantisce la massima precisione dell’angolo del tagliente e un contatto uniforme per una maggiore affidabilità dell’utensile e costanza di prestazioni
Taglienti temprati a induzione, 63-65 HRC
Giunto a vite che minimizza la frizione e massimizza l’allineamento dei taglienti Impugnatura antistatica in materiale sintetico, con molla di ritorno
Ideali per ritocchi e lavori di assemblaggio in spazi ristretti
La capacità di taglio indicata si riferisce al taglio di filo di rame!
CO = impugnatura in materiale conduttivo
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura, per il taglio raso dei fili. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sorgenti da Ø 0,2 mm. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. In accaio inossidabile. Durezza dei taglienti ca. 54 HRC.
Numero di modello
7803125ESD
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.2 mm
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
125 mm
Codice Numero di modello
C2698007 7803125ESD
Prezzo unitario €
17,19
Codice Capacità di taglio
C1251648 0,2-0,8 mm
Lunghezza
117,5 mm
Prezzo unitario €
63,88
Utensili a mano e immagazzinamento
369
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8551 8550 8547
7402 7403