Page 387 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 387
Utensili anti scintilla Chiavi
Chiavi Combinate Antiscintilla Cu- Be
Chiavi Combinate Antiscintilla Al-Br
Chiavi Fisse Antiscintilla Al-Br
Codice
C2118849
C2118850
C2118851
C2118852
C2118853
C2118854
C2118855
C2118856
C2118857
C2118858
C2118859
C2118860
C2118861
C2118862
C2118863
C2118864
C2118865
C2118866
C2118867
C2118868
C2118869
C2118870
C2118871
C2118872
C2118873
C2118875
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
44,23
44,23
44,23
45,71
48,65
50,12
53,08
56,02
56,02
61,92
72,23
82,58
84,05
85,53
88,47
91,42
98,79
101,73
109,11
115,01
117,95
120,90
126,79
129,75
140,07
176,93
Codice
C2119358
C2119359
C2119360
C2119361
C2119362
C2119363
C2119364
C2119365
C2119366
C2119367
C2119368
C2119369
C2119370
C2119371
C2119372
C2119373
C2119374
C2119375
C2119376
C2119377
C2119378
C2119379
C2119380
C2119381
C2119382
C2119384
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
34,03
34,03
34,03
35,16
37,43
38,56
40,83
43,10
43,10
47,64
55,57
63,51
64,65
65,78
68,05
70,32
75,97
78,25
83,93
88,47
90,74
93,01
97,54
99,80
107,75
136,09
Codice
C2119225
C2119228
C2119232
C2119236
C2119238
C2119240
C2119244
C2119247
C2119248
C2119251
C2119253
C2119254
C2119255
Dimensione
6-7 mm
8-9 mm
10-11 mm
12-13 mm
14-15 mm
16-17 mm
18-19 mm
20-22 mm
21-23 mm
24-26 mm
25-28 mm
27-29 mm
30-32 mm
Prezzo unitario €
17,01
19,29
24,95
31,75
36,29
43,10
56,72
62,37
62,37
73,72
90,74
90,74
102,07
Chiavi Poligonali Antiscintilla Cu- Be
Chiavi Fisse Antiscintilla Cu- Be
1
Codice
C2118814
C2118817
C2118821
C2118825
C2118827
C2118829
C2118833
C2118836
C2118837
C2118840
C2118842
C2118843
C2118844
Dimensione
6-7 mm
8-9 mm
10-11 mm
12-13 mm
14-15 mm
16-17 mm
18-19 mm
20-22 mm
21-23 mm
24-26 mm
25-28 mm
27-29 mm
30-32 mm
Prezzo unitario €
22,13
25,08
32,44
41,28
47,18
56,02
73,72
81,10
81,10
95,84
110,58
117,95
132,70
Codice
C2118892
C6053807
C6053800
C6053801
C6053802
C6053803
C6053804
C6053805
C2118914
C6053806
C2118918
C2118919
C2118922
Dimensione
6-7 mm
8-9 mm
10-11 mm
12-13 mm
14-15 mm
16-17 mm
18-19 mm
20-22 mm
21-23 mm
24-26 mm
25-28 mm
27-29 mm
30-32 mm
Prezzo unitario €
36,86
39,81
51,60
61,92
72,23
76,68
91,42
101,73
106,16
131,23
131,23
144,50
176,93
Utensili a mano e immagazzinamento
373
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42244
42246 45592
42249 45593