Page 386 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 386
PROPRIETA’ ANTIMAGNETICA
Marina
Servizio di riparazione di elettronica e dispositivo Elettrico
Fabbricante di elettronica e dispositivo elettrici
Stazione di servizio e energia
Difesa
Forze aeree
Fabbricante di armi
Lavori ferroviari
Telecomunucazioni
Applicazioni aerospaziali
Aviazione
Laboratori di alta tecnologia
Ospedali (scanners, raggi X, MRI, ECG, Dispositivi defibrillatori...)
Industrie farmaceutiche Industrie nucleare
NMR magneti, spettrometro, grandi magneti Tesla
INOSSIDABILE E RESISTENTE ALL’ACIDO
Lavori esterni Costruzioni di dighe
Applicazioni sub-acquatiche
Industra chimica Pompieri
Installazioni di desalizzazione di acquee
Difesa
Forze aeree
Marina
Industrie farmaceutiche
Costruzioni di navi
Piattaforme esterne di Gas e Petrolio
Fabbrica di sale
PROPRIETA’
100% sicurezza di anti-magnetismo
Inossidabile
(piu’ che l’acciaio inox)
Estremamente resistente all´acido
Ipoallergenico
45% più leggero dell’acciaio
APPLICAZIONE E BENEFICI
Esenziale per strumenti che richiedono una completa sicurezza non magnetica
Appositamente progettato per le applicazioni in ambienti corrosivi quali in posti di lavoro nelle applicazioni della marina o delle applicazioni dei pompieri
Perfetto per l’industria chimica, utensileria resistente
Anche appropriato per l’incremento di tutti giorni delle allergie fatte con materiali come il NI, una allergia più frequente, presente nella maggior parte delle leghe di acciaio
Evita le moderne e frequenti lesioni causate per movimenti di carico, come possono esse i tendini o borsiti
Composizione
Durezza Temperatura di fusione Resistenza e trazione
MAT.: Ti 6Al-4V
V
Al Altri
3,5%-4,5% 5,5%-6,8% <1%
30-40HRC 1650oC 993N/mm2