Page 382 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 382
Elettronica Strumenti - Pinze
Cutter diagonali di precisione elettronici
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati- anche senza sfaccettatura per tagli rasi. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica. Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull’intera ampiezza di apertura. Con doppia molla esente da
attrito per un’apertura e una chiusura morbida e uniforme. Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati. Acciaio al cromo vanadio, forgiato per cuscinetti a sfere Modello: Testa a punta.
Tronchesi di precisione a taglio diagonale Lindström
Numero di modello
Capacità di taglio - Copper Wire
Capacità di taglio - Hard Wire
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals Capacità di taglio - in ferro dolce
Finire
Tipo manico
Filo duro
Filo medio
Filo Morbifo (max)
Filo Morbido (min)
Codice
C2698404
C2698406
7932125
1,5 mm
0.6 mm
1.1 mm
0.2 mm
Brunito
Con impugnatura multicomponente 0,6
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura nera
L’affilatura a controllo numerico garantisce la massima precisione dell’angolo del tagliente e un contatto uniforme per una maggiore affidabilità dell’utensile e costanza di prestazioni
Taglienti temprati a induzione, 63-65 HRC
Giunto a vite che minimizza la frizione e massimizza l’allineamento dei taglienti Impugnatura antistatica in materiale sintetico, con molla di ritorno
Ideali per cablaggi e assemblaggi di circuiti stampati standard
La capacità di taglio indicata si riferisce al taglio di filo di rame!
Taglienti a forma J per spelare e tagliare filo di rame isolato
CO = impugnatura in materiale conduttivo
7942125
0.8 mm 0.1 mm
Numero Capacità di Parte taglio
8131 0,1-1,0 mm
8132 0,1-0,8 mm
8141 0,1-1,25 mm
8151 0,2-1,6 mm
8161 0,3-2,0 mm
Capacità di taglio - Copper Wire
1 mm
0,8 mm
1,25 mm
1,6 mm
2 mm
Lung- Prezzo
1.1
1.5 mm 0.2 mm
Numero di modello
0.8
0.1 mm
Codice
C1251590
C1251591
C1251593
C1251605
C1251624
hezza
108 mm
108 mm
110 mm
112,5 mm
125 mm
unitario €
41,50
42,31
33,52
35,23
41,91
Prezzo unitario €
7932125 37,63
7942125 42,04
Cutter diagonali di precisione elettronici ESD
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati- anche senza sfaccettatura per tagli rasi. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica. Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull’intera ampiezza di apertura. Con doppia molla esente da attrito per un’apertura e una chiusura morbida e uniforme. Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati. Acciaio al cromo vanadio, forgiato per cuscinetti a sfere Modello: Testa a punta.
Tronchesi di precisione a taglio diagonale Lindström
1
Numero di modello
Capacità di taglio - Copper Wire
Capacità di taglio - Hard Wire
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
Capacità di taglio - in ferro dolce
Finire
Tipo manico
Filo duro
Filo medio
Filo Morbifo (max) Filo Morbido (min)
Codice
C2698413
C2698415
7932125ESD 1,5 mm
0.6 mm
1.1 mm
0.2 mm
Brunito
Con impugnatura multicom- ponente
0,6
7942125ESD 1,5 mm
0.8 mm
0.1 mm
Brunito
Con impugnatura multicom- ponente
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura nera
L’affilatura a controllo numerico garantisce la massima precisione dell’angolo del tagliente e un contatto uniforme per una maggiore affidabilità dell’utensile e costanza di prestazioni
Taglienti temprati a induzione, 63-65 HRC
Giunto a vite che minimizza la frizione e massimizza l’allineamento dei taglienti Impugnatura antistatica in materiale sintetico, con molla di ritorno
Ideale per usi in spazi limitati
La capacità di taglio indicata si riferisce al taglio di filo di rame!
CO = impugnatura in materiale conduttivo
Numero Capacità di Parte taglio
8144 0,2-1,25 mm
8154 0,2-1,6 mm
8164 0,3-2,0 mm
Capacità di taglio - Copper Wire
1,25 mm
Lung- Prezzo
1.1 1.5 0.2
mm mm
0.8
1.5 mm 0.1 mm
Numero di modello
7932125ESD
7942125ESD
Codice
C1251596
C1251610
C1251631
hezza
110 mm
112,5 mm
125 mm
unitario €
41,91
43,94
54,92
Prezzo unitario €
39,20
43,49
368
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7376 7378
8530
8528