Page 381 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 381
Elettronica Strumenti - Pinze
Cutter diagonali di precisione elettronici
Cutter diagonali di precisione elettronici ESD
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati- anche senza sfaccettatura per tagli rasi. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica. Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull’intera ampiezza di apertura. Con doppia molla esente da attrito per un’apertura e una chiusura morbida e uniforme. Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati. Acciaio al cromo vanadio, forgiato per cuscinetti a sfere Modello: Testa piccola.
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati- anche senza sfaccettatura per tagli rasi. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica. Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull’intera ampiezza di apertura. Con doppia molla esente da
attrito per un’apertura e una chiusura morbida e uniforme. Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati. Acciaio al cromo vanadio, forgiato per cuscinetti a sfere Modello: Testa tonda.
Capacità di taglio - Copper Wire
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals Capacità di taglio - in ferro dolce
Finire
Tipo manico
Filo medio
Filo Morbifo (max)
Filo Morbido (min)
Codice
C2698418
1,3 mm
0.8 mm
0.1 mm
Brunito
Con impugnatura multicomponente 0.8
Utensili a mano e immagazzinamento
Capacità di taglio - Copper Wire
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals Capacità di taglio - in ferro dolce
Finire
Tipo manico
Filo medio
Filo Morbifo (max)
Filo Morbido (min)
Codice
C2698403
1,7 mm
1.0 mm
0.1 mm
Brunito
Con impugnatura multicomponente 1
1.3 mm 0.1 mm
Numero di modello
7922120ESD
1.7 mm 0.1 mm
Numero di modello
7922125
Prezzo unitario €
42,04
Prezzo unitario €
44,58
Cutter diagonali di precisione elettronici ESD
Cutter diagonali di precisione elettronici ESD
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati- anche senza sfaccettatura per tagli rasi. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica. Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull’intera ampiezza di apertura. Con doppia molla esente da attrito per un’apertura e una chiusura morbida e uniforme. Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati. Acciaio al cromo vanadio, forgiato per cuscinetti a sfere Modello: Testa tonda.
1
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati- anche senza sfaccettatura per tagli rasi. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica. Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull’intera ampiezza di apertura. Con doppia molla esente da attrito per un’apertura e una chiusura morbida e uniforme. Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati. Acciaio al cromo vanadio, forgiato per cuscinetti a sfere Modello: Testa piccola.
Numero di modello Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Finire
Tipo manico
Filo duro
Filo medio
Filo Morbifo (max) Filo Morbido (min)
Codice
C2698410
C2698412
7902125ESD 1,7 mm
0.7 mm
1.3 mm
0.2 mm
Brunito
Con impugnatura multicomponente 0,7
1.3 1
1.7 mm
0.2 mm
7922125ESD
Capacità di taglio - Copper Wire
Capacità di taglio - Hard Wire
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals Capacità di taglio - in ferro dolce
Finire
Tipo manico
Filo duro
Filo medio
Filo Morbifo (max)
Filo Morbido (min)
Codice
C2698417
Copper Wire
Hard Wire
Medium / Hard Metals in ferro dolce
1.0 mm 0.1 mm
1,4 mm
0.6 mm
1.0 mm
0.2 mm
Brunito
Con impugnatura multicomponente 0,6
0.1 mm
1
1.4 mm 0.2 mm
Numero di modello
7902120ESD
Prezzo unitario €
40,21
Numero di modello
7902125ESD
7922125ESD
Prezzo unitario €
39,20
43,49
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
367
7389 210346
7385
210345