Page 380 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 380
Elettronica Strumenti - Pinze
Cutter diagonali elettronici - ESD
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Testa a punta, senza sfaccettatura.
Cutter diagonali elettronici - ESD
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Testa a punta, piatta con piccola sfaccettatura.
Numero di modello
Capacità di taglio - Copper Wire
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals Capacità di taglio - in ferro dolce
Stile Taglio
Tipo manico
Lunghezza
Codice
7742115ESD
1,3 mm
0.8 mm
0.3 mm
Acuminato, senza smusso Plastic
Numero di modello Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Stile Taglio
Tipo manico Lunghezza
Codice
C2698308
Copper Wire
Hard Wire
Medium / Hard Metals in ferro dolce
7752115ESD 1 mm
0.5 mm
0.8 mm
0.3 mm
Piccolo smusso acuminato Plastic
115 mm
115 mm
Numero di modello
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
32,42
C2698329 7742115ESD 30,93
Cutter diagonali elettronici
Numero di modello
7752115ESD
Cutter diagonali di precisione elettronici
1
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Durezza dei taglienti ca. 57 HRC. Testa a punta, piatta con piccola sfaccettatura.
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiccola per tagli precisi su componenti elettronici delicati- anche senza sfaccettatura per tagli rasi. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica. Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull’intera ampiezza di apertura. Con doppia molla esente da
attrito per un’apertura e una chiusura morbida e uniforme. Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati. Acciaio al cromo vanadio, forgiato per cuscinetti a sfere Modello: Testa tonda.
Numero di modello Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Capacità di taglio - Tipo manico Lunghezza
Codice
Copper Wire
Hard Wire
Medium / Hard Metals in ferro dolce
7752115 1 mm 0.5 mm 0.8 mm 0.3 mm Plastic 115 mm
Numero di modello
Capacità di taglio - Copper Wire
Capacità di taglio - Hard Wire
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals Capacità di taglio - in ferro dolce
Finire
Tipo manico
Filo duro
Filo medio
Filo Morbifo (max)
Filo Morbido (min)
1,7 mm
0.7 mm
1.3 mm
0.2 mm
Brunito
Con impugnatura multicomponente 0,7
Prezzo unitario €
1.3
1.7 mm 0.2 mm
C2698372 7752115 30,84
Codice Numero di modello
C2698401 7902125
Prezzo unitario €
37,63
366
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7409 7410
7387 7407