Page 379 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 379
Elettronica Strumenti - Pinze
Cutter diagonali elettronici
Cutter diagonali elettronici
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Testa a punta, piatta con piccola sfaccettatura.
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Con dispositivo di tenuta del frammento reciso - nessun rischio di distacco delle sezioni di filo metallico.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698382 7712115 32,68
Cutter diagonali elettronici - ESD
Codice
C2698387
Cutter diagonali elettronici - ESD
Numero di modello
7732115
Prezzo unitario €
30,14
Numero di modello
7712115
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
0.6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.3 mm
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
115 mm
Numero di modello
7732115
Capacità di taglio - Copper Wire
1,3 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
0.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.3 mm
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
115 mm
1
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Cerniera passante senza
gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida
ed uniforme. La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Con dispositivo di tenuta del frammento reciso - nessun rischio di distacco delle sezioni di filo metallico.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698305 7712115ESD 33,99
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Testa a punta, piatta con piccola sfaccettatura.
Numero di modello
7732115ESD
Capacità di taglio - Copper Wire
1,3 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
0.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.3 mm
Stile Taglio
Piccolo smusso acuminato
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
115 mm
Numero di modello
7712115ESD
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
0.6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.3 mm
Stile Taglio
Tondo, smusso normale
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
115 mm
Codice Numero di modello
C2698307 7732115ESD
Prezzo unitario €
31,11
Utensili a mano e immagazzinamento
365
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7416 7418
7413 7415