Page 378 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 378
Elettronica Strumenti - Pinze
Pinze con estremità di taglio elettronici a precisione
Cutter diagonali elettronici
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione durezza dei taglienti min. 56 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Testa a punta, senza sfaccettatura. Durezza dei taglienti ca. 57 HRC.
Numero di modello
7742115
Capacità di taglio - Copper Wire
1,3 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
0.8 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.3 mm
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
115 mm
Numero di modello
6422115
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Filo duro
0,6
Filo medio
1
Filo morbido
2 mm
Codice Numero di modello
C2698269 6422115
Pinze con estremità di taglio elettronici a precisione
Prezzo unitario €
31,54
Codice Numero di modello
C2698357 7742115
Cutter diagonali elettronici - ESD
Prezzo unitario €
29,36
1
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione durezza dei taglienti min. 56 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698002 6432120 33,95
Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell’elettronica e nella meccanica fine. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Testa tonda, con piccola sfaccettatura.
Numero di modello
7702115ESD
Capacità di taglio - Copper Wire
1,6 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
0.6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
0.3 mm
Stile Taglio
Tondo, smusso piccolo
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
115 mm
Numero di modello
6432120
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Filo duro
0,5
Filo medio
1
Filo morbido
1,5 mm
Codice
C2698304
Numero di modello
7702115ESD
Prezzo unitario €
28,88
364
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43875 43874
7420
7412