Page 36 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 36
Chiavi - chiavi a forchetta | Chiavi - chiavi ad anello
Chiavi a forchetta A/F
Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale. Prodotte secondo BS7586 e DIN3113.
Set di chiavi a forchetta 8 pezzi AF
Set di chiavi doppie a forchetta dimensioni imperiali Imballaggio: Set in clip di plastica nera
Contenuto: 1/4x5/16, 5/16x11/32, 3/8x7/16, 1/2x9/16, 19/32x11/16, 5/8x3/4, 13/16x7/8, 15/16x1”
12 Chiavi a due bocche piccole, ELECTRIC
Codice
C3999163
Chiave a forchetta Liliput
Prezzo unitario €
53,95
Codice
C3759755
C3747188
C3747177
C3747189
C3747178
C3747190
C3747179
C3747180
C3747181
C3747182
C3747183
C3747184
C3747185
C3747186
C3747187
Dimensione
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
6,59
6,59
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,68
7,19
7,60
8,47
Codice
C6836156
C4010573
C6836157
C3965384
C3965385
C3965386
C3965387
C3965388
C3965389
C3965390
Grandezza AF
1/4” x 5/16 “
5/16 x 3/8
3/4” x 7/8”
3/8 x 7/16
7/16 x 1/2
1/2 x 9/16
9/16 x 5/8
11/16 x 3/4
13/16 x 7/8
15/16 x 1
Prezzo unitario €
1,41
1,41
3,85
1,66
1,94
1,94
2,41
2,79
4,42
5,14
Chiavi ad anello metriche
Set di chiavi a forchetta A/F
1
Chiave doppia piccola a forchetta dimensioni metriche Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Angolo della forchetta di 82, 5° e 15°
Aperture uguali su entrambe le estremità
Indicata per il lavoro in spazi ristretti
Applicazioni per ingegneria radio, delle telecomunicazioni, elettrica e di precisione, carburatori, ecc.
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
Codice
C3410293
C3410294
C3410295
C3410296
C3410297
C3410298
C3410299
C3410300
C3410289
C3410290
C3410291
C1250470
C1250471
C3410292
Dimensione
4 mm
4,5 mm
Prezzo unitario €
6,39 Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi 6,39 con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale.
Prodotto secondo DIN838.
Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale. Prodotto secondo DIN3113. Fornito in custodia.
Imposta
Quantità
Conte- Prezzo
5 mm 6,39
5,5 mm 6,39
Codice
Dimensioni sistema metrico
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
19 x 24 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Prezzo unitario €
4,06
4,06
3,61
4,39
4,27
4,64
5,17
5,59
5,87
6,43
6,49
7,96
8,00
7,72
8,22
9,18
13,26
23,06
Codice nuto
C6091395 7
C4972275 10
Contenuto del kit
1/4 x 5/16, 5/16
x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16
x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1
1/4 x 5/16. 5/16 x 3/8. 3/8 x 7/16. 7/16 x 1/2. 1/2 x 9/16. 9/16 x 5/8. 5/8 x 11/16. 11/16 x 3/4. 3/4 x 7/8. 15/16 x 1
unitario €
24,12
33,90
6mm 6,39 C4972171
7 mm 6,39 C4972172
8 mm 6,63 C6821010
9 mm 7,20 C4972173
10 mm 7,45 C6821011
11 mm 8,01 C4972174
12 mm 8,01 C6821012
13 mm 8,01 C4972175
14 mm 8,54 C4972176 17 mm 11,31 C4972137
C4972177
C6821013
C6821014
C4972138
C4972139
C4972140
C4972141
C6821015
22
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26683
132284
41217
41249
26558
10273