Page 377 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 377
Elettronica Strumenti - Pinze
Pinze prensili
Pinze elettroniche ESD
Una gamma di pinze e tronchesi per i lavori di assemblaggio di schede elettroniche. Forgiate in acciaio di alta qualità e lavorate con sistema di precisione. Finitura nera opaca non riflettente. Impugnatura in plastica modellata per comfort e facilità di presa elevati. La molla contenuta all’interno del giunto e un limitatore evitano lo stiramento eccessivo delle tenaglie. Lunghezza 125 mm.
Pinze di precisione particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell´elettronica e nella meccanica fine. Per serrare, tenere e piegare. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Cerniera passante senza gioco. Becchi interni lisci, rettificati. Spigoli perfettamente smussati. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio. Acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
3512115ESD
3522115ESD
3532115ESD
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Plastic
Tipo di ganascia
Rettangolare piatto
Punta piatta
Punta acuminata
Lunghezza
115 mm
Codice
C4972251
C4972252
C4972253
C4972254
Tronchesi
Descrizione del prodotto
Pinza a becchi piatti a sezione rettangolare
Pinza a becchi tondi affusolati lisci
pinza a becco curvo 30°
pinza a becco liscia
Prezzo unitario €
17,23
17,23
18,85
17,23
Codice
C2699023
C2699024
C2699025
Numero di modello
3512115ESD
3522115ESD
3532115ESD
Prezzo unitario €
24,89
24,89
24,89
Pinze con estremità di taglio elettronici a precisione
1
Una gamma di pinze e tronchesi per i lavori di assemblaggio di schede elettroniche. Forgiate in acciaio di alta qualità e lavorate con sistema di precisione. Finitura nera opaca non riflettente. Impugnatura in plastica modellata per comfort e facilità di presa elevati. La molla contenuta all’interno del giunto e un limitatore evitano lo stiramento eccessivo delle tenaglie. Lunghezza 112 mm.
Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Cerniera passante senza gioco. Con doppia molla esente da attrito per un´apertura e una chiusura morbida ed uniforme. La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione durezza dei taglienti min. 56 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
6402115
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Filo duro
0,6
Filo medio
1
Filo morbido
2 mm
Codice
C4972255
C4972256
C4972257
C4972258
Descrizione del prodotto
cutter diagonale con bordo esterno smussato
taglierina diagonale con taglio raso
punta fresa con bordo esterno smussato
punta taglierina con taglio raso
Prezzo unitario €
22,14
22,14
24,16 Codice
24,16 C2698345
Numero di modello
6402115
Prezzo unitario €
31,76
Utensili a mano e immagazzinamento
363
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26931 26932
7467
7472