Page 376 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 376
Elettronica Strumenti - Cacciaviti
Indicatore di coppia Kraftform Kompakt Micro ESD 3,5Ncm
Set di cacciaviti Kraftform Micro 6pz Torx
Gamma del contenuto: 2067 Micro 1 x 0.30x1.8x60 - 1 x 0.40x2.0x60 - 1 x 0.40x2.5x80 - 1 x 0.50x3.0x80 - 2050 PH Micro 1 x PH 00x60 - 1 x PH 0x60
Cacciaviti d’assoluta qualità per elettronica o per applicazioni d’ingegneria di precisione. Il design pluridecorato assicura in un solo attrezzo una precisione nell’avvitare adatta a tutte le esigenze. La punta Black Point Wera garantisce sempre una presa sicura.
Set di cacciaviti di precisione 6 pezzi
Microcacciavite ESD intercambiabile e coppia preimpostata regolabile di alta qualità. Ideale per squadre di manutenzione, riparazione di macchine fotografiche, smartphone e cellulari, applicazioni elettroniche, studi dentistici e ambulatori. La superficie presenta una resistenza elettrica di < 109 Ohm per tenere i componenti al sicuro dall’energia elettrostatica. Prodotto secondo DIN EN 61340-5-1. Idoneo per inserti a mezzaluna da 4mm (Wera serie 9) e gli attacchi HIOS da 4mm (Wera serie 21). Il valore di coppia è preimpostato a 3,5Ncm (consigliato dai fabbricanti
di smartphone). Segnale di carico eccessivo distinto
e visibile quando il valore predefinito viene superato. Accuratezza ±10%. Antimanomissione. Sistema a 3 zone Kraftform Micro per un avvitamento più rapido, un alto trasferimento di coppia e una semplice regolazione di precisione.
Prezzo Codice unitario €
C5043566 123,10
Set di microcacciaviti ESD intercambiabili di alta qualità, contenente 1x micromanico Kraftform ESD
e 10x lame di alta qualità. Perfettamente contenuto nell’astuccio portatile compatto, ideale per squadre di manutenzione, riparazione di macchine fotografiche, smartphone e cellulari, applicazioni elettroniche,
studi dentistici e ambulatori. La superficie presenta
una resistenza elettrica di < 109 Ohm per tenere
i componenti al sicuro dall’energia elettrostatica. Prodotto secondo DIN EN 61340-5-1. Sistema a 3 zone Kraftform Micro per un avvitamento più rapido, un alto trasferimento di coppia e una semplice regolazione di precisione. Idoneo per inserti a mezzaluna da 4mm e attacchi HIOS da 4mm.
Il set comprende:
1x manico ESD
3x punta a taglio; 0.23x1.5, 0.4x2.0, 0.5x3.0
2x esagonale; 1.5mm, 2.0mm
3x Phillips; JCIS PH00, J PH0, JCIS PH1
2x Torx; TX5, TX6
Set di cacciaviti di precisione, 6 pz Per vite intaglio semplice e Phillips Custodia in plastica con asola
Codice
C3423489
Set di cacciaviti di precisione 7 pezzi
Prezzo unitario €
33,93
Codice
C3447186
Prezzo unitario €
32,84
Set di cacciaviti Kraftform Plus Micro; SL, PH, esagonali e Torx. 12 pezzi in un astuccio robusto
Set di cacciaviti Kraftform Plus Micro ESD; SL, PH, esagonali e Torx. 11 pezzi in un astuccio robusto
1
Set di cacciaviti di precisione, 7 pz
Per viti con testa a taglio, a croce e TORX® Custodia in plastica con asola
Codice
C3423492
Prezzo unitario €
39,30
12 cacciaviti di precisione Kraftform Micro in un astuccio robusto; per viti Phillips, esagonali e con ritegno Torx. Le lame del cacciavite di precisione professionale Wera 2035⁄6 sono prodotte da materiale 73MoV52 per una vita utile superiore. Il manico presenta un cappuccio convesso/concavo per un’azione di avvitamento più semplice e una presa più confortevole. Il collare esagonale integrato previene
lo scivolamento dell’attrezzo. Riduce notevolmente
i tempi di serraggio, con un minor costo per ogni applicazione di vite. Ideale per i settori dell’elettronica e dell’ingegneria leggera. Il ritegno Torx consente una presa sicura sulla vite per un utilizzo immediato, risparmiando il tempo perso a cercare la sede della vite.
Contenuto:
5x punta a taglio; 0.23x1.5x40mm, 0.3x1.8x60mm, 0.4x2.0x60mm, 0.4x2.5x80mm, 0.5x3.0x80mm
2x Phillips; PH00x60mm, PH0x60mm
3x esagonale; 0.9x40mm, 1.5x60mm, 2.0x60mm 2x Torx HF; TX5x40mm, TX6x40mm
Set di cacciaviti di precisione 24 pezzi
Codice
C4198377
Prezzo unitario €
45,33
Codice
C5043571
Prezzo unitario €
64,29
Set di cacciaviti di precisione, 24 pz
Per viti con testa a taglio, a croce, Pozidriv, TORX® ed esagonale
Custodia in plastica con asola
Codice
C3423493
Prezzo unitario €
104,15
362
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11337
10786
37141
37144
41376
41375 41372