Page 375 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 375
Elettronica Strumenti - Cacciaviti
Cacciavite di precisione a punta esagonale sferica
Cacciavite di precisione Torx
Set di cacciaviti Kraftform Micro 6pz SL/PH
Gamma del contenuto: 2035 Micro 1 x 0.30x1.8x60 - 1 x 0.40x2.0x60 - 1 x 0.40x2.5x80 - 1 x 0.50x3.0x80 - 2050 PH Micro 1 x PH 00x60 - 1 x PH 0x60
Cacciaviti d’assoluta qualità per elettronica o per applicazioni d’ingegneria di precisione. Il design pluridecorato assicura in un solo attrezzo una precisione nell’avvitare adatta a tutte le esigenze. La punta Black Point Wera garantisce sempre una presa sicura.
Cacciavite di precisione per viti con testa TORX® Impugnatura: impugnatura bicomponente. La testa rotante consente un movimento rapido e comodo del dito durante l’avvitamento
Cappuccio in colori diversi per un’identificazione rapida della punta
Lama: Acciaio legato ad alte prestazioni. Cromato e interamente temprato
La punta di precisione con finitura nera lavorata
a macchina garantisce un’elevata accuratezza e un’installazione precisa
Marchiatura: Dimensione e codice del prodotto marcati a laser sullo stelo
Cacciavite di precisione per viti con testa esagonale Impugnatura: impugnatura bicomponente. La testa rotante consente un movimento rapido e comodo del dito durante l’avvitamento
Cappuccio in colori diversi per un’identificazione rapida della punta
Lama: Acciaio legato ad alte prestazioni. Cromato e interamente temprato
La punta di precisione con finitura nera lavorata
a macchina garantisce un’elevata accuratezza e un’installazione precisa
Marchiatura: Dimensione e codice del prodotto marcati a laser sullo stelo
Codice
Dimensione punta Torx (sporgente)
Prezzo unitario €
4,11
4,11
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
Prezzo unitario €
3,97
C3423442 T4
C3423443 T5
C3423444 T6
C3423445 T7
C3423446 T8
C3423447 T9
C3423439 T10
C3423440 T15
C3423441 T20
Codice
C3423451
C3423453
C3423452
C3423454
Dimensione
1,5 X 50
2 X 50 3,97
2,5 X 50 3,97
3 X 75 4,07
Codice
C3462157
Prezzo unitario €
25,04
Cacciavite esagonale Kraftform Micro
Giravite Kraftform Micro
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Set di cacciaviti Kraftform Micro 6pz Torx
1
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Codice
C4196257
C4198356
C4196258
C4196259
C4196260
C4196261
C4196262
C4196263
C4196264
C4196265
C4196266
Dimensione Hex
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
Lunghezza albero
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Prezzo unitario €
7,92
7,86
7,86
6,91
6,91
6,91
7,35
7,35
7,55
7,55
7,55
Dimensione Hex
0,7 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C4196214
C3925230
C4196215
C4196216
C4196217
C4196218
C4196219
albero
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
unitario €
5,46
4,79
4,19
4,04
3,67
3,67
3,34
Gamma del contenuto: 2067 Micro 1 x 0.30x1.8x60 - 1 x 0.40x2.0x60 - 1 x 0.40x2.5x80 - 1 x 0.50x3.0x80 - 2050 PH Micro 1 x PH 00x60 - 1 x PH 0x60
Cacciaviti d’assoluta qualità per elettronica o per applicazioni d’ingegneria di precisione. Il design pluridecorato assicura in un solo attrezzo una precisione nell’avvitare adatta a tutte le esigenze. La punta Black Point Wera garantisce sempre una presa sicura.
Prezzo Codice unitario €
C3447186 32,84
Utensili a mano e immagazzinamento
361
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10807
41370
10813
41371
10786
10783