Page 374 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 374
Elettronica Strumenti - Cacciaviti
Cacciavite Phillips Kraftform Micro
Cacciavite di precisione pozidriv
Cacciavite di precisione torx
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Punta con finitura nera antispelatura, lavorata con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Area a diametro sottile per operare in agilità Materiali di qualità superiore e manico con tecnologia a due componenti per un’impugnatura confortevole Fori
per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata Il cappuccio rotante consente lavori di precisione in luoghi difficilmente accessibili. DIN 5260 ISO 9764-PZ.
Punta con finitura nera antispelatura, lavorata con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Area a diametro sottile per operare in agilità Materiali di qualità superiore e manico con tecnologia a due componenti per un’impugnatura confortevole Fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata Il cappuccio rotante consente lavori di precisione in luoghi difficilmente accessibili.
Dimensione punta PH
00
00
0
1
1
1
Lunghezza Prezzo
Codice
C4196202
C4196203
C4196204
C4196205
C4196206
C4196207
albero
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
unitario €
4,64
4,83
3,91
4,11
4,64
4,94
Dimensione Lunghezza
Prezzo unitario €
2,72
3,05
Codice
C5079138
C5079139
C5079140
C5079141
C5079142
Lunghezza della lama
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
Dimensione punta Torx (sporgente)
T6
T7
T8
T9
T10
Prezzo unitario €
3,76
3,76
3,76
3,94
3,94
Codice
C5079136
C5079137
punta PZ
PZ0
PZ1
della lama
60 mm
80 mm
Cacciavite Kraftform Micro Pozidriv
Cacciavite di precisione Phillips
1
Cacciavite Kraftform Torx Micro
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Dimensione Lunghezza
Prezzo unitario €
4,04
4,49
Codice
C4196226
C4196227
punta PZ
0
1
albero
60 mm
80 mm
Cacciavite di precisione Pozidriv
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Cacciavite di precisione per viti con testa a croce Impugnatura: impugnatura bicomponente. La testa rotante consente un movimento rapido e comodo del dito durante l’avvitamento
Cappuccio in colori diversi per un’identificazione rapida della punta
Lama: Acciaio legato ad alte prestazioni. Cromato e interamente temprato
La punta di precisione con finitura nera lavorata
a macchina garantisce un’elevata accuratezza e un’installazione precisa
Marchiatura: Dimensione e codice del prodotto marcati a laser sullo stelo
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 1
TX 2
TX 3
TX 4
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
Lunghezza Prezzo
Codice
C1251396
C1251395
C3423413
C3423415
C3423414
Descrizione del prodotto
PRECISION SCREW PH 00 X 50
PRECISION SCREW PH 0 X 50
PRECISION SCREW PH0 X 200
PRECISION SCREW PH 1 X 75
PRECISION SCREW PH 1 X 250
Prezzo unitario €
3,74
3,74
4,11
3,74
4,43
Cacciavite di precisione per viti con testa Pozidriv Impugnatura: impugnatura bicomponente. La testa rotante consente un movimento rapido e comodo del dito durante l’avvitamento
Cappuccio in colori diversi per un’identificazione rapida della punta
Lama: Acciaio legato ad alte prestazioni. Cromato e interamente temprato
La punta di precisione con finitura nera lavorata
a macchina garantisce un’elevata accuratezza e un’installazione precisa
Marchiatura: Dimensione e codice del prodotto marcati a laser sullo stelo
Codice
C4196228
C4196229
C4196230
C4196231
C2557844
C4196232
C4196233
C4196234
C4196235
C4196236
C4196237
C4196238
albero
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
unitario €
7,25
7,25
7,25
7,25
6,37
5,27
5,75
5,75
5,58
5,58
6,16
6,16
Codice
C1251397
C3423435
Descrizione del prodotto
PRECISION SCREW PZ 0 X 50
PRECISION SCREW PZ 1 X 75
Prezzo unitario €
3,92
3,92
360
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41369
10805
41788
10808
33922
10809
33923