Page 373 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 373
Elettronica Strumenti - Cacciaviti
Cacciavite di precisione con punta a taglio
Cacciaviti di precisione piatti
Cacciavite di precisione per viti con testa a taglio
Impugnatura: impugnatura bicomponente. La testa rotante consente un movimento rapido e comodo del dito durante l’avvitamento
Cappuccio in colori diversi per un’identificazione rapida della punta
Lama: Acciaio legato ad alte prestazioni. Cromato e interamente temprato
La punta di precisione con finitura nera lavorata a macchina garantisce un’elevata accuratezza e un’installazione precisa
Marchiatura: Dimensione e codice del prodotto marcati a laser sullo stelo
Punta con finitura nera antispelatura, lavorata con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Area a diametro sottile per operare in agilità Materiali di qualità superiore e manico con tecnologia a due componenti per un’impugnatura confortevole Fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata Il cappuccio rotante consente lavori di precisione in luoghi difficilmente accessibili. DIN 8320.
Codice
C5079126
C5079127
C5079128
C5079129
C5079130
C5079131
C5079132
Lunghezza della lama
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Tip Dimensione A x B
1,2 x 0,25 mm
1,8 x 0,3 mm
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
Prezzo unitario €
2,76
2,65
2,32
2,38
2,48
2,53
2,60
Codice
C3423394
C1251392
C3423395
C1251391
C1251394
C3423401
C1251393
C3423402
C3423406
C3423403
C3423404
C3423405
C3423408
C3423407
Descrizione del prodotto
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
PRECISION SCREW FLAT
1.2X50
1.5X50
1.8X50
1X50
2.5 X 50
2.5 X 100
2 X 50
2 X 75
3 X 50
3.5 X 75
3 X 100
3 X 200
4 X 75
4 X 250
Prezzo unitario €
4,02
4,02
4,02
4,02
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,87
3,53
5,37
Cacciavite a taglio Kraftform Micro
Cacciavite di precisione phillips
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
1
Codice
C4196185
C4196189
C4028778
C4196194
C4196190
C2417772
C4196191
C4196192
C4196193
C4196195
C3532970
C4196196
C4196197
C4196198
C4196199
C4196200
C4196201
C4196183
C4196184
C4196187
C4196188
C2417771
C4196186
Spessore alla punta
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,16 mm
0,18 mm
0,23 mm
0,23 mm
0,25 mm
0,25 mm
Larghezza punta
1,2 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,2 mm
1,2 mm
Lunghezza albero
40 mm
40 mm
60 mm
100 mm
40 mm
60 mm
100 mm
50 mm
80 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
80 mm
80 mm
100 mm
150 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
60 mm
Prezzo unitario €
4,45
3,91
3,91
3,48
3,40
3,40
3,65
3,40
3,48
3,20
3,53
3,53
3,77
3,40
3,87
3,87
4,11
5,60
5,02
3,91
3,91
4,35
4,35
Punta con finitura nera antispelatura, lavorata con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Area a diametro sottile per operare in agilità Materiali di qualità superiore e manico con tecnologia a due componenti per un’impugnatura confortevole Fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata Il cappuccio rotante consente lavori di precisione in luoghi difficilmente accessibili. DIN 5260 ISO 8764-PH.
Codice
C5079133
C5079134
C5079135
Dimensione punta PH
PH00
PH0
PH1
Lunghezza della lama
60 mm
60 mm
80 mm
Prezzo unitario €
3,17
2,65
3,11
Utensili a mano e immagazzinamento
359
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10791 33920
33921
41368