Page 372 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 372
Strumenti VDE - Set di attrezzi | Strumenti VDE - Coltelli
Serie di pinze VDE con guaine isolanti 3 pezzi
• In confezione di cartone ecologica
• Bracci con guaine isolanti sec. EN 60900 / IEC 60900:2004
Set pinze FatMax® - 1000 V
Pinze a becco lungo - 150 mm, tronchesi diagonali- 165 mm e pinze universali 165 mm.
Pinze spellafili 170 mm
Lame temprate ad induzione con impugnatura bimateriale. Forgiata in acciaio al cromo. Ammesso per lavori sotto tensione fino a 1.000 V e testato fino a 10.000 V.
Sguainacavi VDE
• Per il taglio e la spelatura di cavi in locali umidi • Con cappuccio di protezione lama
• Con rivestimento isolante VDE EN 60900 / IEC 60900:2004
Codice Contenuto
C2552743 VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-
160 H
Set 3 pezzi di pinze VDE
Prezzo unitario €
53,70
Lunghezza della Lunghezza
Prezzo unitario €
44,48
Codice lama
C2694089 40 mm
totale
203 mm
Custodia per pinze e cacciaviti VDE da 6 pezzi
Codice
C3953626
Taglierino per cavi
Prezzo unitario €
***
1 Cutter diagonale 6”, Pinza a becco lungo 8” e pinza combinata 7”
Le pinze IRWIN® Vise-Grip® VDE sono certificate TüV, GS e VDE, ovvero permettono di lavorare in modo sicuro con strumenti elettrici funzionanti fino a CA 1000 V o CC 1500 V.
Bordo tagliente temperato a induzione che lo rende più affilato, più a lungo. Ganasce forgiate per forza aderente massima. Le impugnature ProTouchTM forniscono un comfort aggiuntivo e minor sforzo della mano.
Impugnatura sicura di forma ergonomica con protezione antislittamento. Maggiore sicurezza grazie ai morbidi componenti antiscivolo. Buona trasmissione di forza grazie alla particolare forma dell’impugnatura. Lama fissa, diritta. Con cappuccio di protezione trasparente. Lama: acciaio speciale, temperate ad
olio Descrizione: testato VDE secondo DIN EN/IEC 60900: 2004. Lama fissa, diritta. Lama temperata ad olio. Impugnatura con protezione antislittamento. Con cappuccio di protezione trasparente.
CACCIAVITI:
• Punte con finitura nera antispelatura lavorate con sistema di
precisione per un accoppiamento perfetto
• Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato
direttamente per la massima protezione dall’elettricità
• Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di
qualità superiore per un’impugnatura confortevole
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia
• Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine in officina
• Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900
PINZE:
• Acciaio di alta qualità fucinato, rinforzato e temperato
• Taglienti ulteriormente rinforzati a induzione e sottoposti a
fresatura di precisione
• Giunti rivettati in acciaio con meccanismo di flusso
• Placcatura in cromo lucido multistrato per offrire protezione
dalla ruggine
• Isolante sottoposto a test dielettrico per la massima
protezione dall’elettricità
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia
• Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e
IEC 900
Contiene: Pinze combinate 180 mm, Pinze diagonali 160 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ 2 x 100 mm, tester di tensione
Prezzo Codice unitario €
C6808026 54,66
Codice
C3954501
Prezzo unitario €
51,64
Numero di Codice modello
C2694042 9852
Lunghezza
185 mm
Prezzo unitario €
10,11
358
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8919
41799
7333
9763
161437
41797