Page 371 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 371
Strumenti VDE - Set di attrezzi
Set di pinze VDE, 4 pezzi
Assortimento di 9 cacciaviti e pinze VDE con custodia
Pinze universali 180 mm, pinze diagonali 160 mm, pinze a becco lungo 160 mm, 3 X 100 mm, 4 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, PH1 X 80 mm, PH2 X 100 mm, cercafase.
Cacciaviti: Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato direttamente per la massima protezione dall’elettricità Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzataCiascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900
Pinze: Acciaio di alta qualità fucinato, rinforzato e temperato Taglienti ulteriormente temprati a induzione e sottoposti a fresatura di precisione Giunti rivettati in acciaio con meccanismo di flusso Multipli strati anticorrosione cromati e lucidati Isolante sottoposto a test dielettrico per la massima protezione dall’elettricità Manico con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppiaCiascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V.
Codice
C5074206
Prezzo unitario €
65,92
ASSORTIMENTO DI PINZE VDE 3 PEZZI
Codice
C5079157
Prezzo unitario €
74,87
Scatola compatta a 4 parti
Valigetta multiuso in robusta resina sintetica antiurto. Interno in schiuma multicellulare per il contenimento di pinze diverse. Dimensioni, esterne (L x A x P): 327 x 65 x 275 mm. Modello: pinze collaudate secondo le norme VDE secondo DIN EN/IEC 60900 1000V, pinze in esecuzione 6.
Codice Numero Parte
C2713829 002015
Serie di pinze VDE, 3 pz.
Prezzo unitario €
92,23
1
Tutte le pinze sono testate secondo la norma DIN EN 60900. 1000 V Attrezzi contenuti in un vassoio stampato con coperchio trasparente. Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self- service
Materiale: Scatola resistente in cartone stampato. Pinze con teste cromate. Con impugnatura multicomponente. 03 06 180 Pinza universale, 26 16 200 Pinza con becchi mezzotondi, 70 06 160 Tronchesi
• In valigetta di plastica
• Bracci con guaine isolanti sec. EN 60900/IEC 60900:2004
Codice Contenuto del kit
C6689608 03 06 180 Combination plier, 26 16 200 Snipe nose plier, 70 06
160 Diagonal cutter
Prezzo unitario €
64,40
Codice Contenuto
C2698081 VDE 8098-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-
160 H
Prezzo unitario €
59,10
Utensili a mano e immagazzinamento
357
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
133784 33697
40206 7499
34127