Page 370 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 370
Strumenti VDE - Pinze
Pinze per pompa ad acqua VDE, CV, QuickSnap, regolazione rapida, cerniera passante - 250 mm
Pinze Cobra® VDE Hightech Water Pump
Regolazione facendo scorrete una ganascia direttamente sul pezzo da lavorare: rapida, affidabile e maneggevole. Apertura mediante pulsante lontano dal pezzo. Regolazione fine permette l’adattamento ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata nella zona della testa e dell’articolazione. Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio sul pezzo da lavorare e bassa forza richiesta. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: bassa usura e presa stabile. Struttura a cerniera pressante: alta stabilità grazie alla doppia guida. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
8726250
Capacità tubo
50 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Capacità ganascia (Max)
46 mm
Lunghezza
250 mm
Superficie cromata, approvata VDE 1.000 V. DIN ISO 8976.
Codice
C6836161
Pinze Waterpump
1
Prezzo unitario €
25,83
Codice Numero di modello
C4028008 8726250
2619V Pinze isolate regolabili
Pinze isolate regolabili
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt ISO 8976, IEC 60900
Finitura nera con trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Isolamento a 3 strati di differente colore
Prezzo unitario €
33,78
Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30 %. Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata nella zona della testa e dell’articolazione. Struttura a cerniera pressante: alta stabilità grazie alla doppia guida. Autobloccaggio su tubi e dadi: nessun scivolio sul pezzo da lavorare e bassa forza richiesta. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: bassa usura e presa stabile. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Codice
C3416783
Lunghezza
250 mm
Prezzo unitario €
33,36
Pinze multigrip FatMax® - 1000 V
Numero di modello
8806250
Capacità tubo
50 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Capacità ganascia (Max)
36 mm
Lunghezza
250 mm
Codice Numero di modello
C2699136 8806250
Prezzo unitario €
26,51
Struttura forgiata e ganasce indurite a induzione. Registrabile. Ammesso per lavori sotto tensione fino a 1.000 V e testato fino a 10.000 V.
Prezzo Codice Lunghezza (mm) unitario €
C4199946 225 19,52
356
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7271
171658
9749
8707
7371