Page 369 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 369
Cesoie per cavi
Strumenti VDE - Pinze
Tagliacavi con azione a cricchetto VDE
Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili. Non utilizzabili per funi
e filo di acciaio. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciamento. Azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto. Minimo sforzo grazie all’elevato rapporto di trasmissione. Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo. Maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta - impiego anche in condizioni di spazio ristretto. Con fermo di contrasto. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili. Non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciamento. Taglio facile e pulito con una sola mano. Con fermo di contrasto. Articolazione a vite regolabile, autobloccante. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
9536250
Dimensione cavo
240 mm2
Capacità di taglio
240 mm2
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
250 mm
Numero di modello
9516165
9516200
Dimensione cavo
50 mm2
70 mm2
Capacità di taglio
15 mm
20 mm
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
165 mm
200 mm
Codice Numero di modello
C2698311 9536250
Tagliacavi (principio a cricchetto, 3 fasi)
Prezzo unitario €
183,01
Codice
C2708628
C2708618
2260V-210 Pinze isolate
Numero di modello
9516165
9516200
Prezzo unitario €
34,61
44,01
Numero di modello
9536320
Dimensione cavo
600 mm2
Capacità di taglio
60 mm
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
320 mm
Tagliacavi isolato
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt IEC 60900, certificato VDE
Finitura nera con trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Isolamento a 3 strati di differente colore
Apertura massima: 25 mm
Capacità di taglio: 18 mm rame/alluminio
Non adatto per cavi in acciaio
Codice Numero di modello
C3998735 2260V-210
Manegevolezza grazie al peso leggero (800 g) e alla costruzione compatta
(lunghezza 320 mm) - impiego anche in condizioni di spazio ristretto. Taglia cavi
di rame e alluminio fino ad un diametro di 60 mm azionando a una o due mani.
Taglienti temperati e rettificati di precisione tagliano in modo piano e pulito senza schiacciamenti. Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili (non
utilizzabili per funi e filo di acciaio). Azionamento corona dentata su tre livelli 1 ed elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio ad una o due mani.
Rivestimento manici con superficie d´appoggio utile durante il taglio. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C4167084 9536320 294,31
Pinze per pompa ad acqua VDE, CV, cerniera passante - 240 mm
Capacità di taglio
25 mm
Lunghezza
210 mm
Prezzo unitario €
70,39
Superficie cromata, approvata VDE 1.000 V. DIN ISO 8976.
Codice
C6836160
Prezzo unitario €
21,12
Utensili a mano e immagazzinamento
355
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8708
7274
171657
7352
7354