Page 368 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 368
Strumenti VDE - Pinze
Tronchese laterale VDE per impieghi gravosi con guaine isolanti 180 mm
Pinze a crimpare per terminali a bussola
• A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
• Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC • Per filo duro/filo armonico - vedere tabella
• Capacità di taglio max. Ø 1,8 - 2,0 mm
• Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
• Bracci con guaine isolanti sec. EN 60900 / IEC 60900:2004
Per terminali a bussola a crimpare secondo DIN 46228 parti 1+4 nel campo 0,25 fino a 2,5 mm. Serraggio in matrici marchiate trapezoidali per collegamenti affidabili tra il manicotto e il conduttore. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Lunghezza
145 mm
Crimpatura Max Capacity
2,5 mm2
Capacità Min Crimpatura
0,25 mm2
Diametro Capacità
0,25-2,5 mm2
Larghezza della Codice Numero di modello testa
C2698488 VDE 8316-180 H 26 mm
Lunghezza totale
180 mm
Prezzo unitario €
24,68
Tronchese laterale da elettricista VDE con funzione spelafili, 160mm
Codice Numero di modello
C4028012 9768145A
527V-160 Tronchesi isolati a taglio frontale
Prezzo unitario €
22,66
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V. DIN ISO 5743.
Codice
C5074201
Spelacavi di isolamento diagonale VDE
1
Prezzo unitario €
14,16
Tronchesi isolati a taglio frontale
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt ISO 5748, IEC 60900, certificato VDE
Cromate con trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Isolamento a 3 strati di differente colore
Codice Capacità di taglio
C3420983 2,0 mm
Lunghezza
160 mm
Prezzo unitario €
39,71
L´utensile indispensabile per l´installatore elettrico. Taglienti di precisione per conduttori di 1,5 e 2,5 mm. Lem di precisione indurite ad induzione per filo a bassa resistenza fino al Ø 4 mm, durezza di taglio ca. 60 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Cesoie per cavi VDE, molla integrata e fermo di sicurezza
Numero di modello
1426160
Dimesnione area filo (max)
2,5 mm2
Dimesnione area filo (min)
1,5 mm2
Capacità di taglio
4 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.5 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
160 mm
Dimensioni del filo
15 + 13
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V. DIN ISO 5745.
Codice Numero di modello
C2698358 1426160
Prezzo unitario €
31,50
Codice
C5074202
C5074203
Dimensione
180mm
220mm
Prezzo unitario €
36,13
44,40
354
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7480
33689 41817
33691
8709
7335